GRAINGER 60r3-24 360 Brass Rod, 3 Inch Outside Dia, 24 Inch Overall Length, H02, Polished | CP7UWB 803V36

GRAINGER 60r3-24 360 ορειχάλκινη ράβδος, εξωτερική διάμετρος 3 ιντσών, συνολικό μήκος 24 ιντσών, H02, στιλβωμένη

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP7UWB Μοντέλο: 60r3-24Cross Ref: 803V36

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€785.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.3
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοPkg. Ποσ.Τιμή
GRAINGER 60R1.5-12 360 Brass Rod, 1 1/2 Inch Outside Dia, 12 Inch General Length, 45000 PSI Strength Yield | CP7UMJ 2ABL2 60R1.5-121€123.56
GRAINGER BR360/1500-12 360 Brass Rod, 1 1/2 Inch Outside Dia, 12 Inch Συνολικό μήκος, 45000 PSI Ισχύς απόδοσης | CP7UMK 803HA0 BR360 / 1500-121€124.35
GRAINGER 60R1.5-36 360 Brass Rod, 1 1/2 Inch Outside Dia, 36 Inch General Length, 45000 PSI Strength Yield | CP7UML 2ABN3 60R1.5-361€311.09
GRAINGER BR360/1500-36 360 Brass Rod, 1 1/2 Inch Outside Dia, 36 Inch Συνολικό μήκος, 45000 PSI Ισχύς απόδοσης | CP7UMM 803HA2 BR360 / 1500-361€363.67
GRAINGER BR360/1500-48 360 Brass Rod, 1 1/2 Inch Outside Dia, 4 Ft Συνολικό μήκος, 45000 PSI Ισχύς απόδοσης | CP7UMN 803HA3 BR360 / 1500-481€476.98
GRAINGER BR360/112-72 360 Brass Rod, 1 1/2 Inch Outside Dia, 6 Ft Συνολικό μήκος, 45000 PSI Ισχύς απόδοσης | CP7UMP 2ABJ9 BR360 / 112-721€725.92
GRAINGER BR360/1500-6 360 Brass Rod, 1 1/2 Inch Outside Dia, 6 Inch General Length, 45000 PSI Strength Yield | CP7UMQ 803H99 BR360 / 1500-61€59.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 60r3-24 360 ορειχάλκινη ράβδος, εξωτερική διάμετρος 3 ιντσών, συνολικό μήκος 24 ιντσών, H02, στιλβωμένη
€785.40 /μονάδα