Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 60122N Water Heater Element, HWidth, 3, 500 W, 240VAC, Threaded Pipe | CQ2AEA 447N14

GRAINGER 60122N Water Heater Element, HWidth, 3, 500 W, 240VAC, Threaded Pipe

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ2AEA Μοντέλο: 60122NΣταυρός: 447N14

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτοιχείο θερμοσίφωνας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.243
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
GRAINGER 60057N Water Heater Element, Width, 4, 500 W, 240V Ac, Threaded Pipe, 13.5 Inch Size Insert Lg | CQ2AEB 447N11 60057N€11.47
GRAINGER 60065 Water Heater Element, Width, 4, 500 W, 240V Ac, Threaded Pipe, 11.75 Inch Size Insert Lg | CQ2AEC 447N17 60065€14.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 60122N Water Heater Element, HWidth, 3, 500 W, 240VAC, Threaded Pipe
€12.38 /μονάδα