GRAINGER 5CKG3 Structural Bolt, Steel, Zinc Yellow, 3/4 Inch Size-10 Thread Size, 2 3/4 Inch Length | CQ7EUG

GRAINGER 5CKG3 Structural Bolt, Steel, Zinc Yellow, 3/4 Inch Size-10 Thread Size, 2 3/4 Inch Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ7EUG Model: 5CKG3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,340.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 87.5925
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 5CKG3 Structural Bolt, Steel, Zinc Yellow, 3/4 Inch Size-10 Thread Size, 2 3/4 Inch Length
€1,340.84 /πακέτο