GRAINGER 56HG13 Stretch Wrap, 17 ίντσες συνολικό πλάτος, 1, 476 ft Συνολικό μήκος, 2 όψεων, 4 PK | CQ3VRW

GRAINGER 56HG13 Stretch Wrap, Συνολικό πλάτος 17 ιντσών, 1, 476 ft Συνολικό μήκος, 2 πλευρών, 4 PK

Είδος: CQ3VRW Μοντέλο: 56HG13
€67.95 /πακέτο
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStretch Wrap

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.1325
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοPkg. Ποσ.Τιμή
GRAINGER 56HG14 Stretch Wrap, 15 ίντσες συνολικό πλάτος, 1, 476 ft Συνολικό μήκος, 2 όψεων, 4 PK | CQ3VRV 56ΗG144€84.26
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 56HG13 Stretch Wrap, Συνολικό πλάτος 17 ιντσών, 1, 476 ft Συνολικό μήκος, 2 πλευρών, 4 PK
€67.95 /πακέτο