GRAINGER 55VJ85 Gaylord Lid, Double Wall, 48-3/4 x 48-3/4 x 5 inch Size, 48 ECT | CF2BVF

GRAINGER 55VJ85 Gaylord Καπάκι, Διπλό Τοίχωμα, 48-3/4 x 48-3/4 x 5 ίντσες Μέγεθος, 48 ECT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2BVF Μοντέλο: 55VJ85

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€23.81 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 5
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι
ΧρώμαKraft
Μέσα σε ύψος5"
Εσωτερικό Μήκος48 3 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος48 3 / 4 "
ΥλικόΡητιδώ
Εκτός ύψους6"
Εξωτερικό μήκος49 1 / 2 "
Εξωτερικό πλάτος49 1 / 2 "
Wall Πάχος1 / 4 "
Τύπος τοίχουδιπλού τοιχώματος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.515
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 55VJ85 Gaylord Καπάκι, Διπλό Τοίχωμα, 48-3/4 x 48-3/4 x 5 ίντσες Μέγεθος, 48 ECT
€23.81 /μονάδα