GRAINGER 5340HG-1/2-20 Ρολό υψηλής ποιότητας 1/2 ίντσας πάχος 20 πόδια | AH7QMD 36XW28

GRAINGER 5340HG-1/2-20 Ρολό υψηλής ποιότητας 1/2 ίντσας πάχος 20 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7QMD Μοντέλο: 5340HG-1/2-20Cross Ref: 36XW28

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,372.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό ρολό
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο40A
επιμήκυνση500%
φινίρισμαΛείος
ΒαθμόςΥψηλός βαθμός
Μήκος20ft.
ΥλικόBuna-N
Μέγιστη. Θερμ.225
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-40
Αντοχή σε εφελκυσμό1500
Πάχος1 / 2 "
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 94.936
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)35.56

Λεπτομέρειες:

    • Ομαδοποίηση καουτσούκ: Ελαστικό ρολό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΧρώμαΔοσίμετροΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςεπιμήκυνσηΒαθμόςΕίδοςΤιμή
GRAINGER 310-1 / 16-10 Roll Food Grade Buna 1/16 ίντσας παχύ 10 πόδια | AH7QGQ 36XU48 310-1/16-10-30Άσπρο60A10001 / 16 "450%Βαθμός FDAΕλαστικό ρολό€306.05
GRAINGER 310-1 / 16-50 Roll Food Grade Buna 1/16 ίντσας παχύ 50 πόδια | AH7QGR 36XU49 310-1/16-50-30Άσπρο60A10001 / 16 "450%Βαθμός FDAΕλαστικό ρολό€1,417.95
GRAINGER 310-1 / 4-5 Roll Τροφίμων Βαθμός Buna 1/4 ίντσας παχύ 5 πόδια | AH7QGT 36XU51 310-1/4-5-30Άσπρο60A10001 / 4 "450%Βαθμός FDAΦύλλο από καουτσούκ€599.39
GRAINGER 310-1 / 8-10 Roll Τροφίμων Βαθμός Buna 1/8 ίντσας παχύ 10 πόδια | AH7QGU 36XU52 310-1/8-10-30Άσπρο60A10001 / 8 "450%Βαθμός FDAΕλαστικό ρολό€586.53
GRAINGER 310-1 / 8-25-25 Roll Food Grade Buna 1/8 ίντσας παχύ 25 πόδια | AH7QGV 36XU53 310-1/8-25-25-30Άσπρο60A10001 / 8 "450%Βαθμός FDAΕλαστικό ρολό€1,344.47
GRAINGER 310-3 / 16-5 Roll Food Grade Buna 3/16 ίντσας παχύ 5 πόδια | AH7QGW 36XU55 310-3/16-5-30Άσπρο60A10003 / 16 "450%Βαθμός FDAΦύλλο από καουτσούκ€442.80
GRAINGER 4040-1/16-10 Roll Buna 1/16 ίντσας Πάχος 10 πόδια 40Α | AH7QKF 36XV50 4040-1/16-10-30Μαύρη40A8001 / 16 "400%Εμπορικός βαθμόςΕλαστικό ρολό€176.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 5340HG-1/2-20 Ρολό υψηλής ποιότητας 1/2 ίντσας πάχος 20 πόδια
€2,372.20 /μονάδα