GRAINGER 496426-BR Structural Bolt, Steel, Type 1, 1 Inch Size-8 Thread Size, 2 3/4 Inch Length, HRC25 | CQ7EPB 5EUC4

GRAINGER 496426-BR Structural Bolt, Steel, Type 1, 1 Inch Size-8 Thread Size, 2 3/4 Inch Length, HRC25

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ7EPB Μοντέλο: 496426-BRCross Ref: 5EUC4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€150.94 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 96.7725
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 496426-BR Structural Bolt, Steel, Type 1, 1 Inch Size-8 Thread Size, 2 3/4 Inch Length, HRC25
€150.94 /πακέτο