Γραφείο οθόνης LCD GRAINGER 460X53, 24-1/2 x 22-1/2 x 29-1/2 Inch Size, Steel, Blue | CD3VAP

GRAINGER Έπιπλο οθόνης LCD 460X53, 24-1/2 x 22-1/2 x 29-1/2 ίντσες Μέγεθος, Ατσάλι, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3VAP Μοντέλο: 460X53

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€352.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟθόνη LCD
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
ΧρώμαΜπλε
Βάθος διαμερίσματος9"
Ύψος διαμερίσματος19-1 / 4 "
Πλάτος διαμερίσματος24 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός συρταριών1
Αριθμός Ράφων0
Συνολικό βάθος22.5 "
συνολικό ύψος29.5 "
συνολικό πλάτος24.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER Έπιπλο οθόνης LCD 460X53, 24-1/2 x 22-1/2 x 29-1/2 ίντσες Μέγεθος, Ατσάλι, Μπλε
€352.59 /μονάδα