Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 400K88 Caster Wheel, 200 Lbs. Load Rating, Width 1-1/4 Inch, Fits Axle Dia. 3/8 Inch | CD3LPQ

GRAINGER 400K88 τροχός τροχού, 200 λίβρες. Βαθμολογία φόρτωσης, πλάτος 1-1/4 ίντσες, ταιριάζει στο διάμετρο άξονα. 3/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3LPQ Πρότυπο: 400K88
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
€6.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός τροχού
Άξονας Ντία.3 / 8 "
Μπόρε Ντιά.25 / 64 "
Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΕλαφρού τύπου
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Υλικό τροχού τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Σχήμα τροχού CasterΣτέμμα
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΠολυολεφίνη
Δοσίμετρο85 Ακτή Α
Μήκος πλήμνης1 9 / 16 "
Αξιολόγηση φορτίου200 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αντικατάσταση για26Y422
Ανθεκτικός σεΧημικές ουσίες, περισσότερα οξέα, λάδι, νερό
ΚλειδίΠεριλαμβάνεται
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Ρουλεμάν τροχούΝτέλριν
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού3"
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1305

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔοσίμετροΜπόρε Ντιά.Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΜήκος πλήμνηςΑξιολόγηση φορτίουΧωρίς σήμανσηΑνθεκτικός σεΚλειδίΤιμή
GRAINGER CDP-G-22 Τροχός πολυουρεθάνης 6 ιντσών 2300 λίβρες | AH6VRN 36HW68 CDP-G-2287 Ακτή Α2"Μεσαίο καθήκον3.25 "2300 λίβρεςΝαιΝερό, λάδια, χημικά και τα περισσότερα οξέαΠεριλαμβάνεται€133.90
GRAINGER 063 NY03 Νάιλον τροχού τροχού 2-1/2 ίντσας 260 λίβρες | AH7JPE 36UV02 063 NY0380 Shore Δ25 / 64 "Μεσαίο καθήκον1.187 "260 λίβρεςΝαιΈλαια, Λίπη, Αλκάλια, ΣαπούνιαΔεν περιλαμβάνονται€4.46
GRAINGER FSR-0625-12 Τροχός τροχού 6 ιντσών, 5000 λίβρες. Βαθμολογία φόρτωσης, πλάτος τροχού 2-1/2 ίντσες, σφυρήλατο χάλυβα | CD2EZZ 29XU94 FSR-0625-12-3 / 4 "Βαρύ καθήκον3.5 "5000 λίβρεςΟχιΧημικές ουσίες, περισσότερα οξέα, λάδι, νερόΠεριλαμβάνεται€191.95
GRAINGER 400K33 Τροχός τροχού 5 ιντσών, 350 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου, ταιριάζει στο διάμετρο άξονα. 5/16 ίντσες | CD2MNG 400K3395 Ακτή Α5 / 16 "Ελαφρύς-μεσαίου καθήκοντος1.625 "350 λίβρεςΝαιΧημικές ουσίες, περισσότερα οξέα, λάδι, νερόΔεν περιλαμβάνονται€17.26
GRAINGER 400K85 Τροχός τροχού 4 ιντσών, 300 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου, ταιριάζει στο διάμετρο άξονα. 3/8 ίντσες | CD2MNH 400K8565 Shore Δ25 / 64 "Ελαφρύς-μεσαίου καθήκοντος1 9 / 16 "300 λίβρεςΝαιΧημικές ουσίες, περισσότερα οξέα, λάδι, νερόΠεριλαμβάνεται€6.37
GRAINGER P-NMB-060X030/075K Τροχός τροχού 6 ιντσών, 7200 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου, ταιριάζει στο διάμετρο άξονα. 3/4 ίντσας | CD2NEY 440A64 P-NMB-060X030 / 075K80 Shore Δ3 / 4 "Extra Super Duty3.5 "7200 λίβρεςΝαιΧημικά, λάδι, νερόΠεριλαμβάνεται€147.51
GRAINGER P-NMB-100X030 / 075K Τροχός 10 ίντσας, 7200 λίβρες. Αξιολόγηση φόρτωσης, ταιριάζει στον άξονα Dia. 3/4 ίντσα | CD2NEZ 440A66 P-NMB-100X030 / 075K80 Shore Δ3 / 4 "Extra Super Duty3.5 "7200 λίβρεςΝαιΧημικά, λάδι, νερόΠεριλαμβάνεται€498.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 400K88 τροχός τροχού, 200 λίβρες. Βαθμολογία φόρτωσης, πλάτος 1-1/4 ίντσες, ταιριάζει στο διάμετρο άξονα. 3/8 ίντσας
€6.62 /μονάδα