Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 400K67 Swivel Plate Caster, Πολυουρεθάνη, Χωρητικότητα 195 lb, Διάμετρος τροχού 4 ιντσών. | CH6TJC

GRAINGER 400K67 Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας, πολυουρεθάνης, χωρητικότητα 195 lb, διάμετρος τροχού 4 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6TJC Πρότυπο: 400K67
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
€13.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Τύπος ρουλεμάνΝτέλριν
Τύπος φρένουΠλαϊνό Πεντάλ Φρένο
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόπλαστικός
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Σκληρότητα95 Ακτή Α
Μοτίβο τρύπαςD
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού1 3/4 "x 3"
Αξιολόγηση φορτίου195 lbs.
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Ύψος συναρμολόγησης4 11 / 16 "
Πλάκα συναρμολόγησης2 3 / 4 "x 3 3 / 4"
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός οπών στερέωσης4
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού1 3/4 "x 3"
Τύπος αγώνωνΔιπλή μπάλα
Αντικατάσταση τροχού5UX70
Ακτίνα περιστροφής3 3 / 8 "
Χρώμα τροχούΜπλε
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.657
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα τροχούΤύπος ρουλεμάνΣκληρότηταΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΠλάτος τροχούΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΑξιολόγηση φορτίουΤιμή
GRAINGER P21S-RP050R-14-TB Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας, Θερμοπλαστικό καουτσούκ, Χωρητικότητα 350 lb, Διάμετρος τροχού 5 ιντσών. | CH6TJE 490V99 P21S-RP050R-14-TB--------€59.38
GRAINGER 435X89 Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας, Θερμοπλαστικό καουτσούκ, Χωρητικότητα 400 lb, Διάμετρος τροχού 5 ιντσών. | CH6TJF 435X89ΓκρίΚύλινδρος75 Ακτή Α5"Θερμοπλαστικό καουτσούκ2"3 "x 3"400 lbs.€34.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 400K67 Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας, πολυουρεθάνης, χωρητικότητα 195 lb, διάμετρος τροχού 4 ιντσών.
€13.77 /μονάδα