GRAINGER 40099 GRAY Self Dumping Hopper 6000 lb. Γκρι | AJ2KLF 8PJ46

GRAINGER 40099 GREY Self Dumping Hopper 6000 lb. Γκρι

Είδος: AJ2KLF Μοντέλο: 40099 ΓΚΡΙCross Ref: 8PJ46
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,759.34 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧόπερ Self-Dumping
ΒάσηΑρχικό
ΧρώμαΓκρί
Βάθος54 "
Γωνία απορρίψεωνΠτυχία 32
φινίρισμαΒιοτεχνικό χρώμα
Ύψος3"
Υλικό χοάνηςΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου6000 λίβρες
συνολικό ύψος55 "
Συνολικό μήκος70.5 "
συνολικό πλάτος79.75 "
Χωρητικότητα όγκου4 cu. υδ
Πλάτος42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 524.25
Ύψος πλοίου (cm)138.68
Μήκος πλοίου (cm)203.45
Πλάτος πλοίου (cm)171.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠλάτοςΤιμή
GRAINGER 7577 ORANGE Self Dumping Hopper 5000 Lb Πορτοκαλί | AG7GQH 8YA24 7577 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΠορτοκαλί5000 λίβρες36.5 "58.75 "39.75 "-€1,684.73
GRAINGER 50099 GRAY Self Dumping Hopper 6000 lb. Γκρι | AJ2KKV 8NFX2 50099 ΓΚΡΙΓκρί5000 λίβρες55 "70.5 "99.75 "42 "€4,413.33
RFQ
GRAINGER 30077 ORANGE Self Dumping Hopper 5000 lb. Orange | AJ2KMW 8Y704 30077 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΠορτοκαλί5000 λίβρες55 "70.5 "57.75 "28 "€2,991.21
GRAINGER 40099 ORANGE Self-Damping Hopper, 108 Cu ft Cubic Foot Capacity, 70 1/2 Inch Length, Πορτοκαλί | CQ4LPG 8ECV3 40099 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ------€3,689.70
GRAINGER 40099 RED Self-Damping Hopper, 108 Cu ft Cubic Foot Capacity, 70 1/2 Inch Length, Red | CQ4LPH 8EA08 40099 RED------€3,680.03
GRAINGER 5055LPGray Self-Dumping Hopper, χωρητικότητα κυβικών ποδιών 13.5 Cu ft, μήκος 43 ιντσών, γκρι | CQ4LPJ 437V51 5055 LPGray------€1,173.70
GRAINGER 5055LPOrange Self-Dumping Hopper, 13.5 Cu ft Cubic Foot Capacity, 43 Inch Length, Orange | CQ4LPK 437V54 5055LΠΟΠορτοκαλί------€1,211.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 40099 GREY Self Dumping Hopper 6000 lb. Γκρι
€3,759.34 /μονάδα