GRAINGER 387-1 / 8-10 Ελαστικό ρολό κόμμι 1/8 ίντσας πάχος 10 πόδια 40Α | AH7QKC 36XV42

GRAINGER 387-1/8-10 Καουτσούκ ρολού 1/8 ίντσας πάχος 10 πόδια 40A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7QKC Μοντέλο: 387-1/8-10Cross Ref: 36XV42

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€488.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό ρολό
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαTan
Δοσίμετρο40A
επιμήκυνση600%
φινίρισμαΛείος
ΒαθμόςΕμπορικός βαθμός
Μήκος10ft.
ΥλικόΦυσικό κόμμι
Μέγιστη. Θερμ.140
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20
Αντοχή σε εφελκυσμό3000
Πάχος1 / 8 "
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)15.24

Λεπτομέρειες:

    • Ομαδοποίηση καουτσούκ: Ελαστικό ρολό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜήκοςΠάχοςΤιμή
GRAINGER 387-1 / 16-10 Rubber Roll Gum 1/16 ίντσα πάχος 10 πόδια 40Α | AH7QJX 36XV36 387-1/16-10Ελαστικό ρολό10ft.1 / 16 "€277.20
GRAINGER 387-1 / 2-20 Rubber Roll Gum 1/2 Inch Πάχος 20 Πόδια 40Α | AH7QJY 36XV38 387-1/2-20Ελαστικό ρολό20ft.1 / 2 "€3,002.65
GRAINGER 387-1 / 2-5 Ελαστικό ρολό κόμμι 1/2 ίντσας παχύ 5 πόδια 40Α | AH7QJZ 36XV39 387-1/2-5Φύλλο από καουτσούκ5ft.1 / 2 "€795.61
GRAINGER 387-1 / 4-30 Rubber Roll Gum 1/4 Inch Thick 30 Feet 40A | AH7QKA 36XV40 387-1/4-30Ελαστικό ρολό30ft.1 / 4 "€3,079.39
GRAINGER 387-1 / 4-5 Rubber Roll Gum 1/4 Inch Πάχος 5 Πόδια 40Α | AH7QKB 36XV41 387-1/4-5Φύλλο από καουτσούκ5ft.1 / 4 "€391.57
GRAINGER 387-1 / 8-25 Rubber Roll Gum 1/8 Inch Thick 25 Feet 40A | AH7QKD 36XV43 387-1/8-25Ελαστικό ρολό25ft.1 / 8 "€1,367.94
GRAINGER 387-3 / 16-5 Rubber Roll Gum 3/16 Inch Thick 5 Feet 40A | AH7QKE 36XV46 387-3/16-5Φύλλο από καουτσούκ5ft.3 / 16 "€373.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 387-1/8-10 Καουτσούκ ρολού 1/8 ίντσας πάχος 10 πόδια 40A
€488.36 /μονάδα