ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4HRJ1 Automatic Pump Electric 40 Gpm 1/4 | AD8BCN

APPROVED VENDOR 4HRJ1 Αυτόματη Αντλία Ηλεκτρική 40 Gpm 1/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8BCN Μοντέλο: 4HRJ1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,391.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική αντλία τυμπάνου
Μήκος σωλήνα εκφόρτισης40 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1"
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςΠολυπροπυλένιο
GPM40
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
HP1/2
Hz60
Μέγιστη. GPM για λάδι40
Μέγιστη. GPM για νερό40
Μέγιστη. Κεφάλι80 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες500 CPS
Μέγιστη κεφαλή80 πόδια.
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος κινητήραΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Μέγεθος εξόδου1"
Φάση1
Υλικό σώματος αντλίαςΠολυπροπυλένιο
RPM10,000
Υλικό σφραγίδαςΧωρίς στεγανοποίηση
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης40 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης2"
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςΦυγόκεντρος
Τάση115 VAC
Υγρό υλικόΠολυπροπυλένιο, PTFE, PVDF, Viton

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.07
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)142.24
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8413110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατό με DEF (Όχι)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Χωρίς ραφή

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRJ1 Αυτόματη Αντλία Ηλεκτρική 40 Gpm 1/4
€2,391.85 /μονάδα