Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 36L341 Hydraulic Filter Element, 3000 PSI Max. Pressure, 3.25 Inch Overall Height, Bronze | CP8XZC

GRAINGER 36L341 Hydraulic Filter Element, 3000 PSI Max. Pressure, 3.25 Inch Overall Height, Bronze

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP8XZC Μοντέλο: 36L341

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό στοιχείο φίλτρου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
GRAINGER 36L342 Hydraulic Filter Element, 3000 PSI Max. Pressure, 4.94 Inch Overall Height, Bronze | CP8XZD 36L342€16.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 36L341 Hydraulic Filter Element, 3000 PSI Max. Pressure, 3.25 Inch Overall Height, Bronze
€10.54 /μονάδα