Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 35HV70 Μαγνητικός γάντζος στήριξης 120 lb Μήκος 3 ίντσες | AH4RAW

GRAINGER 35HV70 Μαγνητικό άγκιστρο στήριξης 120 λίβρες Μήκος 3 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4RAW Μοντέλο: 35HV70
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
€25.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητικό άγκιστρο
Βάση Dia.4-29 / 32 "
Πλάτος βάσης4 29 / 32 "
ΧρώμαΑργυροειδής
Βάθος2-37 / 64 "
φινίρισμαΓυαλισμένο
Γάντζος Ύψος2-37 / 64 "
ΥλικόΣίδερο
Προβολή2.375 "
Μέγεθος νήματος1 / 4 "x 3 / 4"
Όριο φόρτου εργασίας120 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7335
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός γάντζων: 1
    • Μέθοδος στερέωσης: Μαγνητική
    • Πόντοι ανά γάντζο: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΒάση Dia.Πλάτος βάσηςΌριο φόρτου εργασίαςΧρώμαΒάθοςφινίρισμαΕίδοςΤιμή
GRAINGER 35HV62 Μαγνητικός γάντζος στήριξης 2 λίβρες Μήκος 2 ίντσες 3 πλάτος ίντσας | AH4RAM 35ΗV62-2 "x 3"3"2 λίβρεςΒαθύ γκρι19 / 64 "ψευδάργυροςΜαγνητικό άγκιστρο€5.71
GRAINGER 35HV63 Μαγνητικός γάντζος στήριξης 5lb. Μήκος 2 ιντσών | AH4RAN 35ΗV63--4"5 λίβρεςΒαθύ γκρι19 / 64 "ψευδάργυροςΜαγνητικό άγκιστρο€0.59
GRAINGER 35HV64 Μαγνητικός γάντζος στήριξης 12 lb Μήκος 4 ίντσες | AH4RAP 35ΗV64--4"12 λίβρεςΒαθύ γκρι19 / 64 "ψευδάργυροςΜαγνητικό άγκιστρο€10.21
GRAINGER 35HV65 Μαγνητικός γάντζος στήριξης 20 λίβρες 4 ίντσες μήκος 8 ίντσες πλάτος | AH4RAQ 35ΗV65-4 "x 8"8"20 λίβρεςΒαθύ γκρι19 / 64 "ψευδάργυροςΜαγνητικό άγκιστρο€15.50
GRAINGER 35HV66 Μαγνητικός γάντζος στήριξης 20 λίβρες 1-3 / 8 ίντσες Μήκος | AH4RAR 35ΗV66-2"2"20 λίβρεςΑργυροειδής1.031 "ΓυαλισμένοΜαγνητικό άγκιστρο€7.35
GRAINGER 35HV67 Μαγνητικός γάντζος στήριξης 57 λίβρες Μήκος 2 ίντσες | AH4RAT 35ΗV673 / 16 "x 3 / 4"3-13 / 64 "3 13 / 64 "57 λίβρεςΑργυροειδής1.75 "ΓυαλισμένοΜαγνητικό άγκιστρο€11.64
GRAINGER 35HV68 Μαγνητικός γάντζος στήριξης 10 λίβρες 4-3 / 16 ίντσες Μήκος | AH4RAU 35ΗV683 / 16 "x 3 / 4"2-5 / 16 "2 5 / 16 "10 λίβρεςΜπλε1.187 "ΓυαλισμένοΜαγνητικό άγκιστρο€16.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 35HV70 Μαγνητικό άγκιστρο στήριξης 120 λίβρες Μήκος 3 ίντσες
€25.80 /μονάδα