GRAINGER 350080-YEL-01200-R0329 Σχοινί 1200 πόδια Κίτρινο 108lb. Πολυπροπυλένιο | AH9VTP 45AU78

GRAINGER 350080-YEL-01200-R0329 Σχοινί 1200 πόδια κίτρινο 108 λίβρες. Πολυπροπυλένιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9VTP Μοντέλο: 350080-YEL-01200-R0329Cross Ref: 45AU78

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€97.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣχοινί γενικής χρησιμότητας
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος1200ft.
Τύπος ΠακέτοΠηνίο
Κατασκευή σχοινιώνTwisted
Σχοινί Dia.1 / 4 "
Υλικό σχοινιούΠολυπροπυλένιο
ΥποκατηγορίαΓια όλες τις χρήσεις
Αντοχή σε εφελκυσμό1080 λίβρες
Όριο φόρτου εργασίας108 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.462
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος σχοινιού: Στατικός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντοχή σε εφελκυσμόΧρώμαΕίδοςΌριο φόρτου εργασίαςΜήκοςΤύπος ΠακέτοΣχοινί Dia.Υλικό σχοινιούΤιμή
GRAINGER 20TL63 Σχοινί 1/4 ίντσες x 1000 πόδια πλεγμένα | AF7AWA 20TL63990 λίβρεςΚίτρινοΣκοινί198 λίβρες1000ft.Πηνίο1 / 4 "Πολυπροπυλένιο€107.19
GRAINGER 660120-00600-007 Σχοινί 600 πόδια Πράσινο ιχνηθέτη / λευκό 440lb. Πολυεστέρας | AH9VTL 45AU74 660120-00600-0074468 λίβρεςΠράσινο Tracer / ΛευκόΣχοινί γενικής χρησιμότητας440 λίβρες600ft.Πηνίο3 / 8 "Πολυεστέρας€421.42
GRAINGER 510640-00300-JJJ Σχοινί 300 πόδια λευκό 6000lb. Πολυπροπυλένιο | AH9V ™ 45AU76 510640-00300-JJJ60,000 λίβρεςΆσπροΣχοινί γενικής χρησιμότητας6000 λίβρες300ft.Πηνίο2"Πολυπροπυλένιο€1,527.05
GRAINGER 350120-YEL-00600-R0283 Σχοινί 600 πόδια Κίτρινο 215lb. Πολυπροπυλένιο | AH9VTN 45AU77 350120-YEL-00600-R02832168 λίβρεςΚίτρινοΣχοινί γενικής χρησιμότητας215 λίβρες600ft.Πηνίο3 / 8 "Πολυπροπυλένιο€126.53
GRAINGER 510120-00600-JJJ Rope 600 Feet Tan 195lb. Πολυπροπυλένιο | AH9VTQ 45AU79 510120-00600-JJJ1944 λίβρεςTanΣχοινί γενικής χρησιμότητας195 λίβρες600ft.Πηνίο3 / 8 "Πολυπροπυλένιο€107.36
GRAINGER 610160-00300-111 Σχοινί 300 πόδια κίτρινο 440lb. Πολυπροπυλένιο | AH9VTR 45AU80 610160-00300-1114472 λίβρεςΚίτρινοΣχοινί γενικής χρησιμότητας440 λίβρες300ft.Πηνίο1 / 2 "Πολυπροπυλένιο€126.14
GRAINGER 530080-00600 Σχοινί 600 πόδια Λευκό 154 lb. Νάιλον | AH9VTT 45AU81 530080-006001534 λίβρεςΆσπροΣχοινί γενικής χρησιμότητας154 λίβρες600ft.Πηνίο1 / 4 "Νάιλον€139.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 350080-YEL-01200-R0329 Σχοινί 1200 πόδια κίτρινο 108 λίβρες. Πολυπροπυλένιο
€97.39 /μονάδα