GRAINGER 350-3 / 32-5 Roll Viton 3/32 Inch Thick 5 Feet 70A | AH7QHR 36XU85

GRAINGER 350-3/32-5 Roll Viton 3/32 ίντσας πάχος 5 πόδια 70A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7QHR Μοντέλο: 350-3/32-5Cross Ref: 36XU85

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,451.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο70A
επιμήκυνση200%
φινίρισμαΛείος
ΒαθμόςΕμπορικός βαθμός
Μήκος5ft.
ΥλικόΒίττον (R)
Μέγιστη. Θερμ.400
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20
Αντοχή σε εφελκυσμό800
Πάχος3 / 32 "
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.255
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)7.62

Λεπτομέρειες:

    • Ομαδοποίηση καουτσούκ: Ελαστικό φύλλο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜήκοςΠάχοςΤιμή
GRAINGER 350-1 / 32-10 Roll Viton 1/32 ίντσες παχύ 10 πόδια 70Α | AH7QHL 36XU76 350-1/32-10Ελαστικό ρολό10ft.1 / 32 "€1,224.17
GRAINGER 350-1 / 32-5 Roll Viton 1/32 ίντσας παχύ 5 πόδια 70Α | AH7QHM 36XU77 350-1/32-5Φύλλο από καουτσούκ5ft.1 / 32 "€612.54
GRAINGER 350-1 / 8-3 Roll Viton 1/8 ίντσας πάχους 3 ποδιών 70Α | AH7QHN 36XU80 350-1/8-3Φύλλο από καουτσούκ3ft.1 / 8 "€1,462.39
GRAINGER 350-1 / 8-5 Roll Viton 1/8 ίντσας παχύ 5 πόδια 70Α | AH7QHP 36XU81 350-1/8-5Φύλλο από καουτσούκ5ft.1 / 8 "€1,953.74
GRAINGER 350-3 / 16-5 Roll Viton 3/16 Inch Thick 5 Feet 70A | AH7QHQ 36XU83 350-3/16-5Φύλλο από καουτσούκ5ft.3 / 16 "€2,908.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 350-3/32-5 Roll Viton 3/32 ίντσας πάχος 5 πόδια 70A
€1,451.65 /μονάδα