Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 30PT98 Ρυθμιστής πίεσης Ορείχαλκος 300 psi | AF9QFY

GRAINGER 30PT98 Ρυθμιστής πίεσης ορείχαλκος 300 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9QFY Μοντέλο: 30PT98
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
€94.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Ύψος4.375 "
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "
Μήκος2.125 "
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης1 έως 25 psi
Υλικό σφραγίδαςNBR, EPDM

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.441
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8481100090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΤιμή
GRAINGER 30PT96 Ρυθμιστής πίεσης Ορείχαλκος 300 psi | AF9QFW 30PT961 / 4 "1 / 4 "1 έως 25 psi€81.19
GRAINGER 30PT97 Ρυθμιστής πίεσης ορείχαλκος 300 psi | AF9QFX 30PT971 / 4 "1 / 4 "3 έως 50 psi€67.32
GRAINGER 30PT99 Ρυθμιστής πίεσης ορείχαλκος 300 psi | AF9QFZ 30PT993 / 8 "3 / 8 "3 έως 50 psi€79.98
GRAINGER 30PV01 Ρυθμιστής πίεσης ορείχαλκος 300 psi | AF9QGA 30PV011 / 2 "1 / 2 "1 έως 25 psi€155.82
GRAINGER 30PV02 Ρυθμιστής πίεσης Ορείχαλκος 300 psi | AF9QGB 30PV021 / 2 "1 / 2 "3 έως 50 psi€113.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 30PT98 Ρυθμιστής πίεσης ορείχαλκος 300 psi
€94.42 /μονάδα