Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 30PC39 Μαχαίρι Μύτης Συγκόλλησης 1/32 ίντσας | AF9PAM

GRAINGER 30PC39 Μαχαίρι Μύτης Συγκόλλησης 1/32 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9PAM Μοντέλο: 30PC39

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβουλή συγκόλλησης
Μέγεθος1 / 32 "
ΧαρακτηριστικάΜαχαίρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0594
Ύψος πλοίου (cm)0.1
Μήκος πλοίου (cm)7.49
Πλάτος πλοίου (cm)7.49
Κωδικός ΕΣ8515904000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
GRAINGER 30PC27 Συγκολλητική μύτη γύρου 1/64 ίντσας | AF9PAB 30PC271 / 64 "γύρος€5.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 30PC39 Μαχαίρι Μύτης Συγκόλλησης 1/32 ίντσας
€1.86 /μονάδα