GRAINGER 23188R125-B3 Μεταλλικό πλέγμα οδοντωτό 36 ίντσες πλάτος 1.25 ίντσες Ύψος | AJ2FPV 49N466

GRAINGER 23188R125-B3 Μεταλλική σχάρα οδοντωτή 36 ίντσες πλάτος 1.25 ίντσες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2FPV Μοντέλο: 23188R125-B3Σταυρός: 49N466

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€872.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπάρμπεκιου
Διάστημα ράβδων4"
Πάχος μπαρ (σε.)0.188 "
Ύψος1.25 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Span36 "
ΕπιφάνειαΟδοντωτό
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.4055
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)91.44

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςSpanΠλάτοςΤιμή
GRAINGER 23188R100-A2 Μεταλλικό πλέγμα οδοντωτό 24 ίντσες πλάτος 1 ίντσα Ύψος | AJ2FNE 49N423 23188R100-Α21"24 "24 "€396.10
GRAINGER 23188R100-A3 Μεταλλικό πλέγμα οδοντωτό 24 ίντσες πλάτος 1 ίντσα Ύψος | AJ2FNF 49N424 23188R100-Α31"36 "24 "€538.86
GRAINGER 23188R100-A4 Μεταλλικό πλέγμα οδοντωτό 24 ίντσες πλάτος 1 ίντσα Ύψος | AJ2FNG 49N425 23188R100-Α41"48 "24 "€698.70
GRAINGER 23188R100-A6 Μεταλλικό πλέγμα οδοντωτό 24 ίντσες πλάτος 1 ίντσα Ύψος | AJ2FNH 49N426 23188R100-Α61"72 "24 "€1,048.92
RFQ
GRAINGER 23188R100-A8 Μεταλλικό πλέγμα οδοντωτό 24 ίντσες πλάτος 1 ίντσα Ύψος | AJ2FNJ 49N427 23188R100-Α81"96 "24 "€1,402.49
RFQ
GRAINGER 23188R100-A10 Μεταλλικό πλέγμα οδοντωτό 24 ίντσες πλάτος 1 ίντσα Ύψος | AJ2FNK 49N428 23188R100-Α101"120 "24 "€1,739.22
RFQ
GRAINGER 23188R100-B2 Μεταλλικό πλέγμα οδοντωτό 36 ίντσες πλάτος 1 ίντσα Ύψος | AJ2FNL 49N429 23188R100-Β21"24 "36 "€533.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 23188R125-B3 Μεταλλική σχάρα οδοντωτή 36 ίντσες πλάτος 1.25 ίντσες ύψος
€872.50 /μονάδα