GRAINGER 13R508 Rolling Πάγκος Εργασίας, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 Inch Size, 1000 lbs., Tan, Steel | AA6BWX 49

GRAINGER 13R508 Κυλιόμενος Πάγκος Εργασίας, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 Inch Μέγεθος, 1000 lbs., Tan, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6BWX Μοντέλο: 13R508Σταυρός: 49

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,172.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητός πάγκος εργασίας ιστότοπου
Κάστερ Ντία.6"
Τύπος τροχίσκουΣταθερό, περιστρεφόμενο
Κλειστό μήκος37.5 "
ΧρώμαTan
Βάθος25 "
Χωρητικότητα συρταριού100 lbs.
Gauge16 ga. Σώμα, 12 ga. Πάνω και κάτω
Τύπος λαβήςΒαριά ώθηση
Ύψος37.5 "
Τύπος καπακιούκρεμαστός
Σύστημα κλειδώματοςΠερίβλημα με εσοχή κλειδαριάς
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών8
Αριθμός λαβών3
Αριθμός Ράφων1
Χωρητικότητα αποθήκευσης25.1 cu. ft.
ΣτυλΠάγκος εργασίας
Πλάτος46.25 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 163.8
Ύψος πλοίου (cm)87.63
Μήκος πλοίου (cm)119.38
Πλάτος πλοίου (cm)64.77
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αυτός ο κυλιόμενος πάγκος εργασίας μεταφέρει το φορτίο με περισσότερους από έναν τρόπους και διαθέτει ράφια και συρτάρια για άφθονο χώρο αποθήκευσης.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο κινητός πάγκος εργασίας διαθέτει σώμα από χάλυβα 16 διαμετρημάτων και κάτω και πάνω μέρος 12 διαμετρημάτων με ραφές πλήρως συγκολλημένες με τόξο.
  • Είναι εξοπλισμένο με 2 άκαμπτους & 2 περιστρεφόμενους τροχούς από πολυουρεθάνη για κινητικότητα χωρίς σημάδι.
  • Αυτός ο πάγκος εργασίας περιλαμβάνει τρία συρτάρια βάθους 1 ίντσας. τέσσερα συρτάρια βάθους 2.5 ιντσών. ένα συρτάρι βάθους 6 ιντσών και ένα ράφι βάθους 1 ίντσας.
  • Διαθέτει ρουλεμάν για ομαλή ολίσθηση των συρταριών.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι αυτός ο φορητός πάγκος εργασίας ανθεκτικός στη διάβρωση;

A. Ναι, διαθέτει φινίρισμα με βαφή πούδρας για αντοχή στη διάβρωση.

Ε. Πώς να συναρμολογήσετε ένα σύστημα κλειδαριάς σε αυτόν τον πάγκο εργασίας;

A.

  • Ξεβιδώστε τη γλωττίδα του λουκέτου με κλειδί ή υποδοχή 1/2 ίντσας.
  • Τοποθετήστε τη ράβδο ασφάλισης στη θέση «μανδάλωσης».
  • Τοποθετήστε ένα μπουλόνι μεταφοράς 5/16 x 3/4 ιντσών στη σωστή οπή στη γλωττίδα του λουκέτου.
  • Τοποθετήστε το δεσμό του λουκέτου στη γλωττίδα του λουκέτου και ασφαλίστε το για να ασφαλίσει το κουτί χρησιμοποιώντας ένα παξιμάδι ασφάλισης.
  • Πριν κλειδώσετε το λουκέτο, ανοίξτε το κάλυμμα και σύρετε τη ράβδο ασφάλισης σε ανοιχτή θέση.
  • Κλείστε το κάλυμμα και μετακινήστε τη ράβδο ασφάλισης στη θέση «μανδάλωσης».

Ε. Ποιο είναι το όφελος ενός συστήματος κλειδαριάς;

A. Τα συστήματα κλειδαριάς σε ντουλάπια εργοταξίου που απαιτούν μόνο ένα μάνδαλο λουκέτου είναι ιδανικά για να αποτρέψουν τους κλέφτες να κατασκοπεύσουν μια γωνία της εργαλειοθήκης.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 13R508 Κυλιόμενος Πάγκος Εργασίας, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 Inch Μέγεθος, 1000 lbs., Tan, Steel
€4,172.04 /μονάδα