GRAINGER 22125R100-B10 Ράβδος ράβδου οδοντωτό 24 ίντσες πλάτος 1 ίντσα Ύψος | AJ2FDY 49N179

GRAINGER 22125R100-B10 Τρίφωμα ράβδου οδοντωτό πλάτος 24 ίντσες Ύψος 1 ίντσα

Είδος: AJ2FDY Μοντέλο: 22125R100-B10Σταυρός: 49N179
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€514.28 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπάρμπεκιου
Διάστημα ράβδων4"
Πάχος μπαρ (σε.)0.125 "
Ύψος1"
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Span120 "
ΕπιφάνειαΟδοντωτό
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 64.35
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)304.8
Πλάτος πλοίου (cm)60.96

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΥλικόSpanΕπιφάνειαΠλάτοςΤιμή
GRAINGER 22188R125-C12 Ράβδος ράβδου οδοντωτό 36 ίντσες πλάτος x 1.25 ίντσα AH8DXT 38MC46 22188R125-C121.25 "Γαλβανισμένο ατσάλι144 "Οδοντωτό36 "€1,310.95
RFQ
GRAINGER 21188R150-B12 Ράβδος ράβδου οδοντωτό 24 ίντσες πλάτος x 1.5 ίντσα Ύψος | AH8DXV 38MC62 21188R150-Β121.5 "Άνθρακα144 "Οδοντωτό24 "€855.79
RFQ
GRAINGER 20250R175-C4 Ράβδος ράβδου οδοντωτό 36 ίντσες πλάτος x 1.75 ίντσες Ύψος | AH8DXY 38MC67 20250R175-C41.75 "Μαύρο βαμμένο ατσάλι48 "Οδοντωτό36 "€677.81
GRAINGER 22188R150-C12 Ράβδος ράβδου με οδοντωτό πλάτος 36 ίντσες x 1.5 ίντσα AH8DYA 38MC79 22188R150-C121.5 "Γαλβανισμένο ατσάλι144 "Οδοντωτό36 "€1,506.12
RFQ
GRAINGER 21188R100-B2 Ράβδος ράβδου με οδοντωτό πλάτος 24 ίντσες x 2.0 ίντσες Ύψος | AH8DYC 38MC84 21188R100-Β21"Άνθρακα24 "Οδοντωτό24 "€106.42
GRAINGER 21125R100-C10 Ράβδος ράβδου οδοντωτό 36 ίντσες πλάτος x 1.0 ίντσες AH8DYN 38MD48 21125R100-C101"Άνθρακα120 "Οδοντωτό36 "€636.85
RFQ
GRAINGER 22188R200-B10 Ράβδος ράβδου οδοντωτό 24 ίντσες πλάτος x 1.0 ίντσες Ύψος | AH8DYP 38MD53 22188R200-Β101"Γαλβανισμένο ατσάλι120 "Οδοντωτό24 "€1,183.09
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 22125R100-B10 Τρίφωμα ράβδου οδοντωτό πλάτος 24 ίντσες Ύψος 1 ίντσα
€514.28 /μονάδα