GRAINGER 210S361872SVA-HG Commercial Storage Commercial, Dark Grey, 72 x 36 x 18 Inch Size, Assembled | CD3YBX 411K89

GRAINGER 210S361872SVA-HG Commercial Storage Cabine, Σκούρο Γκρι, 72 x 36 x 18 Inch Μέγεθος, Συναρμολογημένο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD3YBX Μοντέλο: 210S361872SVA-HGΣταυρός: 411K89

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€981.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Χρώμα γραφείουΣκούρο γκρίζο
Βάθος γραφείου18 "
Ύψος γραφείου72 "
Υπουργικού Συμβουλίου ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος γραφείου36 "
Τύπος πόρταςΚαθαρή θέα
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge24
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηGREENGUARD Χρυσό
Χειρολαβή στυλΚούνια
Εύρος ΎψουςΠλήρες ύψος
Μηχανισμός κλειδώματοςΚλειδωμένο
Αριθμός ραφιών γραφείων4
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών0
Χωρητικότητα ραφιού150 λίβρες
Βαθμολογία δύναμηςΕμπορικά
ΣτυλΡάφια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.9

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα ραφιούΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧρώμα γραφείουΣτυλΎψος γραφείουΠλάτος γραφείουΤύπος πόρταςGaugeΤιμή
GRAINGER 210S361830A-PT Commercial Storage Commercial, Tan, 30 Inch H x 36 W x 18 Inch D, Assembled | CD2GCQ 411K72 210S361830A-PT150 λίβρεςΣυναρμολογημένοTanΡάφια30 "36 "Αρχικό24€229.41
GRAINGER 210S362472A-HG Commercial Storage Commercial, Dark Grey, 72 Inch H x 36 W x 24 Inch D, Assembled | CD2GCR 411K95 210S362472A-ΗΓ150 λίβρεςΣυναρμολογημένοΣκούρο γκρίζοΡάφια72 "36 "Αρχικό24€984.55
GRAINGER 210S362472A-PT Εμπορικό ντουλάπι αποθήκευσης, μαυρίσματος, 72 ίντσες Υ x 36 Π x 24 ίντσες D, συναρμολογημένο | CD2GCT 411K96 210S362472A-PT150 λίβρεςΣυναρμολογημένοTanΡάφια72 "36 "Αρχικό24€984.55
GRAINGER 230W361872A-ME Commercial Storage Cabine, Μαύρο, 72 ιντσών Υ x 36 Π x 18 ιντσών D, Συναρμολογημένο | CD2GCU 411L04 230W361872A-ΜΕ150 λίβρεςΣυναρμολογημένοΜαύρηΓκαρνταρόμπα72 "36 "Αρχικό24€719.85
GRAINGER 250C361872A-PT Commercial Storage Commercial, Tan, 72 Inch H x 36 W x 18 Inch D, Assembled | CD2GCV 411L16 250C361872A-PT150 λίβρεςΣυναρμολογημένοTanΣυνδυασμένη ντουλάπα72 "36 "Αρχικό24€839.36
GRAINGER 210S361872A-PT Εμπορικό ντουλάπι αποθήκευσης, μαύρισμα, 72 ίντσες Υ x 36 Π x 18 ίντσες D, συναρμολογημένο | CD2MTE 411K84 210S361872A-PT150 λίβρεςΣυναρμολογημένοTanΡάφια72 "36 "Αρχικό24€898.30
GRAINGER 210S361872PT Commercial Storage Commercial, Tan, 72 x 36 x 18 Inch Μέγεθος, Unassembled | CD2WUM 411K88 210S361872PT150 λίβρεςΧωρίς συναρμολόγησηTanΡάφια72 "36 "Αρχικό24€725.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 210S361872SVA-HG Commercial Storage Cabine, Σκούρο Γκρι, 72 x 36 x 18 Inch Μέγεθος, Συναρμολογημένο
€981.44 /μονάδα