Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 20TL78 Καλώδιο χρησιμότητας 5/8 ίντσες x 100 πόδια 12 σκέλος | AF7AWR

GRAINGER 20TL78 Utility Cord 5/8 Inch x 100 Feet 12 Strand

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7AWR Μοντέλο: 20TL78

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€107.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο χρησιμότητας
ΧρώμαΜπλε
Μήκος100ft.
Τύπος ΠακέτοΔέσμη νήματος
Κατασκευή σχοινιών12 πλεξούδα
Σχοινί Dia.5 / 8 "
Υλικό σχοινιούΠολυπροπυλένιο
ΥποκατηγορίαΣχοινιά γενικού σκοπού
Αντοχή σε εφελκυσμό3000 lbs.
Όριο φόρτου εργασίας600 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.4785
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)47.5
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ5607493000

Λεπτομέρειες:

    • Ιδιότητα απόδοσης: ελαφρύ καθήκον
    • ,
    • Εφαρμογή σχοινιών: Αγκύρωση, Γραμμές αποβάθρας, Γενικός σκοπός, Γραβάτες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΤύπος ΠακέτοΣχοινί Dia.Αντοχή σε εφελκυσμόΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
Καλώδιο χρησιμότητας GRAINGER 20TL72 3/16 In x 100 Feet 12 Strand | AF7AWK 20TL72Μπλε100ft.Δέσμη νήματος3 / 16 "300 λίβρες60 λίβρες€15.50
Καλώδιο χρησιμότητας GRAINGER 20TL73 1/4 ίντσες x 100 πόδια 12 σκέλος | AF7AWL 20TL73Μπλε100ft.Δέσμη νήματος1 / 4 "600 λίβρες120 λίβρες€24.56
GRAINGER 20TL74 Καλώδιο χρησιμότητας 3/8 ίντσες x 50 πόδια 12 σκέλος | AF7AWM 20TL74Μπλε50ft.Δέσμη νήματος3 / 8 "1200 λίβρες240 λίβρες€19.78
GRAINGER 20TL75 Καλώδιο χρησιμότητας 3/8 ίντσες x 100 πόδια 12 σκέλος | AF7AWN 20TL75Μπλε100ft.Δέσμη νήματος3 / 8 "1200 λίβρες240 λίβρες€39.11
GRAINGER 20TL76 Καλώδιο χρησιμότητας 1/2 ίντσα x 50 πόδια 12 σκέλος | AF7AWP 20TL76Μπλε50ft.Δέσμη νήματος1 / 2 "2200 λίβρες440 λίβρες€33.68
GRAINGER 20TL77 Καλώδιο χρησιμότητας 1/2 ίντσα x 100 πόδια 12 σκέλος | AF7AWQ 20TL77Μπλε100ft.Δέσμη νήματος1 / 2 "2200 λίβρες440 λίβρες€67.32
GRAINGER 20TL79 Καλώδιο χρησιμότητας 3/8 ίντσες x 50 πόδια 16 σκέλος | AF7AWT 20TL79Μαύρο / Μπλε / Κόκκινο / Κίτρινο50ft.Δέσμη νήματος3 / 8 "1200 λίβρες120 λίβρες€21.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 20TL78 Utility Cord 5/8 Inch x 100 Feet 12 Strand
€107.13 /μονάδα