GRAINGER 20TL56 Σχοινί αναρρίχησης 7/16 ίντσες x 600 πόδια 24 σκέλος | AF7AQA

GRAINGER 20TL56 Σχοινί αναρρίχησης 7/16 ίντσες x 600 πόδια 24 σκέλος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7AQA Μοντέλο: 20TL56

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,020.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαναρρίχηση σχοινιού
ΧρώμαΜαύρο / Μπλε / Πράσινο / Κίτρινο
επιμήκυνση11.69%
Μήκος600ft.
Τύπος ΠακέτοΠηνίο
Κατασκευή σχοινιών24 Strand Braid Cover και 16 Strand Core
Σχοινί Dia.7 / 16 "
Υλικό σχοινιούΠολυεστέρας
ΥποκατηγορίαΔενδρολογικά / Αναρριχητικά Σχοινιά
Αντοχή σε εφελκυσμό6300 λίβρες
Όριο φόρτου εργασίας630 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.3275
Ύψος πλοίου (cm)33.53
Μήκος πλοίου (cm)36.32
Πλάτος πλοίου (cm)36.32
Κωδικός ΕΣ5607504000

Λεπτομέρειες:

    • Βάρος μεταφοράς (33.40 λίβρες)
    • Ελάχ. Breaking Strength (MBS) (6300 λίβρες)
    • Επιμήκυνση στα 300 λίβρες (11.69%)
    • Τύπος σχοινιού (στατικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαεπιμήκυνσηΜήκοςΤύπος ΠακέτοΣχοινί Dia.Αντοχή σε εφελκυσμόΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
GRAINGER 20TL51 Σχοινί αναρρίχησης 1/2 ίντσα x 120 πόδια 16 σκέλος | AF7APX 20TL51Πράσινο / Λευκό / Κίτρινο-120ft.Πολυ τσάντα1 / 2 "7300 λίβρες730 λίβρες€255.31
GRAINGER 20TL52 Σχοινί αναρρίχησης 1/2 ίντσα x 150 πόδια 16 σκέλος | AF7APY 20TL52Πράσινο / Λευκό / Κίτρινο-150ft.Πολυ τσάντα1 / 2 "7300 λίβρες730 λίβρες€297.01
GRAINGER 20TL55 Σχοινί αναρρίχησης 7/16 ίντσες x 120 πόδια 24 σκέλος | AF7APZ 20TL55Μαύρο / Μπλε / Πράσινο / Κίτρινο11.69%120ft.Πολυ τσάντα7 / 16 "6300 λίβρες630 λίβρες€206.38
GRAINGER 20TL57 Σχοινί αναρρίχησης 7/16 ίντσες x 120 πόδια 24 σκέλος | AF7AQB 20TL57Μαύρο / Πορτοκαλί / Κίτρινο11.69%120ft.Πολυ τσάντα7 / 16 "6300 λίβρες630 λίβρες€206.38
GRAINGER 20TL41 Σχοινί αναρρίχησης 1/2 ίντσα x 150 πόδια 12 σκέλος | AF7AVK 20TL41Πορτοκαλί / Κόκκινο / Κίτρινο-150ft.Πολυ τσάντα1 / 2 "7300 λίβρες730 λίβρες€291.80
GRAINGER 20TL43 Σχοινί αναρρίχησης 1/2 ίντσα x 600 πόδια 12 σκέλος | AF7AVM 20TL43Πορτοκαλί / Κόκκινο / Κίτρινο-600ft.Πηνίο1 / 2 "7300 λίβρες730 λίβρες€1,058.65
GRAINGER 20TL45 Σχοινί αναρρίχησης 7/16 ίντσες x 150 πόδια 16 σκέλος | AF7AVN 20TL45Μπλε πράσινο13.64%150ft.Πολυ τσάντα7 / 16 "5800 λίβρες580 λίβρες€253.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 20TL56 Σχοινί αναρρίχησης 7/16 ίντσες x 600 πόδια 24 σκέλος
€1,020.94 /μονάδα