GRAINGER 20188S100-C4 Bar Grating Smooth 36 Inch Πλάτος 1 ίντσα Heψος | AJ2EYJ 49M916

GRAINGER 20188S100-C4 σχάρα ράβδων λεία 36 ίντσες Πλάτος 1 ίντσα ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2EYJ Μοντέλο: 20188S100-C4Σταυρός: 49M916

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€262.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπάρμπεκιου
Διάστημα ράβδων4"
Πάχος μπαρ (σε.)0.188 "
Ύψος1"
ΥλικόΜαύρο βαμμένο ατσάλι
Span48 "
ΕπιφάνειαΛείος
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.96
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)91.44

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΥλικόSpanΠλάτοςΤιμή
GRAINGER 21188S100-15C6 Bar Grating Smooth 36 Inch Width x 1.0 Inch Ύψος | AH8DXU 38MC52 21188S100-15C61"Άνθρακα72 "36 "€511.09
RFQ
GRAINGER 22188S200-B6 Bar Grating Smooth 24 Inch Width x 1.0 Inch Ύψος | AH8DXW 38MC63 22188S200-Β61"Γαλβανισμένο ατσάλι72 "24 "€641.31
RFQ
GRAINGER 20188S200-B2 Bar Grating Smooth 24 Inch Width x 1.0 Inch Ύψος | AH8DXX 38MC65 20188S200-Β21"Μαύρο βαμμένο ατσάλι24 "24 "€181.47
GRAINGER 21188S150-15C6 Bar Grating Smooth 36 Inch Width x 1.5 Inch Ύψος | AH8DXZ 38MC68 21188S150-15C61.5 "Άνθρακα72 "36 "€638.32
RFQ
GRAINGER 21250S100-C10 Bar Grating Smooth 36 Inch Width x 2.0 Inch Ύψος | AH8DYB 38MC81 21250S100-C102"Άνθρακα120 "36 "€1,001.78
RFQ
GRAINGER 21188S150-B6 Bar Grating Smooth 24 Inch πλάτος x 1.5 Inch Ύψος | AH8DYD 38MC89 21188S150-Β61.5 "Άνθρακα72 "24 "€446.46
RFQ
GRAINGER 21188S125-7-B2 Bar Grating Smooth 24 Inch Width x 1.25 Inch Ύψος | AH8DYE 38MC94 21188S125-7-Β21.25 "Άνθρακα24 "24 "€272.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 20188S100-C4 σχάρα ράβδων λεία 36 ίντσες Πλάτος 1 ίντσα ύψος
€262.64 /μονάδα