GRAINGER 1TB50 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Black Oxide, 1 1/4 Inch-7 Thread Size | CQ7ELW

GRAINGER 1TB50 δομικό μπουλόνι, χάλυβας, A325 Type 1, Black Oxide, 1 1/4 Inch-7 Μέγεθος σπειρώματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ7ELW Μοντέλο: 1TB50

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€147.53 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 1TB50 δομικό μπουλόνι, χάλυβας, A325 Type 1, Black Oxide, 1 1/4 Inch-7 Μέγεθος σπειρώματος
€147.53 /πακέτο