Τραπέζι εργασίας GRAINGER 13R529, φορητό, 72-1/2 x 27-1/2 x 36 Inch Size, Tan, Steel | AA6BXV R-72

GRAINGER 13R529 Τραπέζι εργασίας, Φορητό, 72-1/2 x 27-1/2 x 36 ίντσες Μέγεθος, Μαύρισμα, Χάλυβας

Στοιχείο: AA6BXV Μοντέλο: 13R529Cross Ref: R-72
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,480.30 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραπέζι εργασίας
ΧρώμαTan
Βάθος27.5 "
Τύπος ακμήςΣτρογγυλεμένο
φινίρισμαΨητό σμάλτο
Χρώμα πλαισίουTan
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge10 ga. Πάγκος εργασίας, 14 ga. Πόδια
Ύψος36 "
Τύπος ποδιούΕτερόφυλη
Χωρητικότητα φορτίου750 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
ΣτυλΠάγκος εργασίας
Πλάτος71.5 "
Υλικό επιφάνειας εργασίας10 ga. Ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.5
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Αυτό το τραπέζι εργασίας παρέχει έναν πάγκο εργασίας για τεμάχια σε εφαρμογές μεταλλουργίας και κατασκευής. Είναι ιδανικό για εφαρμογές γενικής κατασκευής, συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευών.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει κατασκευή από χάλυβα βαρέως τύπου 10 gauge για χειρισμό και υποστήριξη βαρέων φορτίων κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής.
  • Αυτό το τραπέζι εργασίας διαθέτει 14 αναδιπλούμενα πόδια από χάλυβα διαμετρήματος για αποθήκευση του πάγκου εργασίας καταλαμβάνοντας ελάχιστο χώρο όταν τα πόδια είναι διπλωμένα / κλειστά.
  • Διαθέτει επίσης μαύρισμα εξωτερική επίστρωση για προστασία από θρυμματισμό, διάβρωση και γρατσουνιές.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει σχεδίαση βαρέως τύπου που επιτρέπει στο χρήστη να τοποθετεί μέγγενες ή σπειρώματα σωλήνων σε εφαρμογές συντήρησης.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να αποτρέψετε αυτό το τραπέζι εργασίας από το να διπλώσει στη μέση της λειτουργίας;

Α. Οι χρήστες μπορούν να εγκαταστήσουν ένα λουκέτο σε ένα από τα πτυσσόμενα πόδια για να αποτρέψουν την αναδίπλωση του τραπεζιού εργασίας από χτυπήματα και κρούσεις.

Ε. Πώς να αποτρέψετε αυτό το τραπέζι εργασίας από το να γλιστρήσει;

Α. Τα πόδια του έχουν προ-τρυπημένες τρύπες στις κάτω πλάκες. Αυτό επιτρέπει στο χρήστη να βιδώσει το τραπέζι εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες για εφαρμογές επιρρεπείς σε κραδασμούς και κρούσεις.

Ε. Μπορεί ένας χρήστης να μετακινήσει αυτό το τραπέζι εργασίας;

Α. Ναι, ο χρήστης μπορεί να εγκαταστήσει τροχούς στη βάση των ποδιών για φορητότητα στο χώρο εργασίας του φορτωμένου τραπεζιού εργασίας.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 13R529 Τραπέζι εργασίας, Φορητό, 72-1/2 x 27-1/2 x 36 ίντσες Μέγεθος, Μαύρισμα, Χάλυβας
€1,480.30 /μονάδα