GRAINGER 13R520 Piano Box, 72 x 30 x 46 Inch Size, 57.5 ​​cu.ft., Tan, Steel | AA6BXK 90

GRAINGER 13R520 Piano Box, 72 x 30 x 46 inch Size, 57.5 cu.ft., Tan, Steel

Στοιχείο: AA6BXK Μοντέλο: 13R520Σταυρός: 90
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,509.30 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘέση πιάνου στο εργοτάξιο
Κλειστό μήκος49 "
ΧρώμαTan
Βάθος30 "
Gauge16 ga. Σώμα, 7 ga. Γλιστρήματα
Τύπος λαβήςΧωνευτό πτυσσόμενο καπάκι, χωνευτή αναδιπλούμενη πλευρά
Ύψος49 "
Τύπος καπακιούκρεμαστός
Σύστημα κλειδώματοςΠερίβλημα κλειδώματος 3 σημείων και εσοχή κλειδώματος
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός λαβών2
Αριθμός Ράφων2
Αριθμός ολισθήσεων6
Ανοιχτό ύψος78 "
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης57.5 cu. ft.
ΣτυλΚουτιά πιάνου
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 174.15
Ύψος πλοίου (cm)128.27
Μήκος πλοίου (cm)185.93
Πλάτος πλοίου (cm)80.77
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αυτό το κουτί πιάνου εργοταξίου παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση αποθήκευσης για προμήθειες, εργαλεία και άλλα υλικά. Διαθέτει βαρέως τύπου χαλύβδινη κατασκευή 16 διαμετρημάτων με πλήρως συγκολλημένες ραφές.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει σύστημα κλειδαριάς με μάνδαλο 3 σημείων και περίβλημα κλειδαριάς που υποστηρίζεται 7 μετρητές για ανώτερη πρόληψη κλοπής.
  • Αυτό το κιβώτιο πιάνου διαθέτει προστατευτικά ελατηρίου για την αποφυγή μετατόπισης φορτίων στο κιβώτιο πιάνου από το κλείσιμο των ελατηρίων αερίου.
  • Έρχεται με καπάκια που είναι ενισχυμένα με διπλά ελατήρια αερίου που βοηθούν στη λειτουργία του καπακιού.
  • Είναι ενσωματωμένο με ολισθητήρες 4 κατευθύνσεων με κατασκευή 7 διαστάσεων για να παρέχει πρόσβαση στο κουτί αποθήκευσης εργαλείων από οποιαδήποτε πλευρά.
  • Διαθέτει προ-τρυπημένες ολισθήσεις που παρέχουν εύκολη εγκατάσταση τροχίσκων.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει δακτύλιο διέλευσης για άνετη, αδιάβροχη είσοδο καλωδίου τροφοδοσίας στο κουτί πιάνου.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το πλεονέκτημα των χωνευτών πλευρικών λαβών;

A. Οι βαρέως τύπου εσοχές πλαϊνές λαβές παρέχουν βελτιωμένη κινητικότητα του κιβωτίου του εργοταξίου και προστατεύουν από ζημιές κατά τη μεταφορά.

Ε. Είναι αυτό το κουτί πιάνου εργοταξίου ανθεκτικό στη διάβρωση;

Α. Ναι, το κουτί αποθήκευσης από χάλυβα διαθέτει φινίρισμα με βαφή πούδρας για στιβαρότητα και αντοχή στη διάβρωση.

Ε. Ποιο είναι το όφελος μιας κλειδαριάς με εσοχή;

A. Ένα χωνευτό περίβλημα κλειδαριάς χρησιμοποιείται για την προστασία του περιεχομένου από κλοπή.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 13R520 Piano Box, 72 x 30 x 46 inch Size, 57.5 cu.ft., Tan, Steel
€2,509.30 /μονάδα