GRAINGER 13R518 Ντουλάπι, Ράφι 14 ιντσών, Μέγεθος 60 x 24 x 60 ίντσες, 47.5 cu.ft., Tan, Steel | AA6BXH 109

GRAINGER 13R518 Ντουλάπι, Ράφι 14 ιντσών, Μέγεθος 60 x 24 x 60 ίντσες, 47.5 cu.ft., Μαύρισμα, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6BXH Μοντέλο: 13R518Σταυρός: 109

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,837.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραφείο θέσης εργασίας
Κλειστό μήκος60 "
ΧρώμαTan
Βάθος24 "
Τύπος ηλεκτρικής πρόσβασηςΝαι
Gauge16 ga. Σώμα, 7 ga. Γλιστρήματα
Τύπος λαβήςΧωνευτό καπάκι, χωνευτή πλευρά
Ύψος60 "
Σύστημα κλειδώματοςΠερίβλημα κλειδώματος 3 σημείων και εσοχή κλειδώματος
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός λαβών2
Αριθμός Ράφων6
Αριθμός ολισθήσεων6
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης47.5 cu. ft.
ΣτυλΕρμάρια
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 179.55
Ύψος πλοίου (cm)156.46
Μήκος πλοίου (cm)155.45
Πλάτος πλοίου (cm)62.74
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αυτό το ντουλάπι παρέχει μεγάλο χώρο για την αποθήκευση και τη στερέωση εργαλείων σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους εργασίας. Επιτρέπει στον βασικό εξοπλισμό ή εργαλεία να παραμένουν στα εργοτάξια για γρήγορη πρόσβαση όταν απαιτείται.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή 16 διαμετρημάτων με πλήρως συγκολλημένες ραφές με τόξο για δομική ακαμψία και αντοχή σε σκληρές συνθήκες εργασίας.
  • Αυτό το ντουλάπι διαθέτει σύστημα κλειδαριάς με ενισχυμένο περίβλημα κλειδαριάς 7 μετρητών και μάνδαλο 3 σημείων για εξαιρετική προστασία από κλοπή.
  • Διαθέτει ένα βολικό μάνταλο ποδιού που ανοίγει γρήγορα τις πόρτες του ντουλαπιού εργαλείων με ένα μόνο πάτημα του ποδιού του χρήστη.
  • Αυτό το ντουλάπι είναι εξοπλισμένο με ισχυρές, εσοχές πλαϊνές λαβές που επιτρέπουν αυξημένη κινητικότητα και προστασία από ζημιές κατά τη μεταφορά.
  • Έρχεται με προ-τρυπημένες ολισθήσεις που εξασφαλίζουν εύκολη τοποθέτηση των τροχών.
  • Αυτό το ντουλάπι διαθέτει 3 ολόσωμα ράφια για την οργάνωση μακριών αντικειμένων, με ένα από αυτά να είναι ράφι με ρυθμιζόμενο ύψος.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι αυτή η μονάδα ανθεκτική στη διάβρωση;

Α. Ναι, είναι επικαλυμμένο με πούδρα για αντοχή στη διάβρωση.

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα αποθήκευσης αυτού του ντουλαπιού;

Α. Έχει χωρητικότητα αποθήκευσης 47.5 cu.ft.

Ε. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των χωνευτών λαβών έλξης;

A. Οι χωνευτές λαβές έλξης εξοικονομούν χώρο καθώς βυθίζονται στο ίδιο το προϊόν και έχουν πολλαπλές επιφάνειες λαβής, καθιστώντας τις λιγότερο επιρρεπείς σε ατυχήματα.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 13R518 Ντουλάπι, Ράφι 14 ιντσών, Μέγεθος 60 x 24 x 60 ίντσες, 47.5 cu.ft., Μαύρισμα, Ατσάλι
€2,837.31 /μονάδα