GRAINGER 13R515 Ντουλάπι, 60 x 30 x 60 Inch Size, 59.4 cu.ft., Tan, Steel | AA6BXE 139

GRAINGER 13R515 Ντουλάπι, 60 x 30 x 60 ίντσες Μέγεθος, 59.4 cu.ft., Μαύρισμα, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6BXE Μοντέλο: 13R515Σταυρός: 139

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,792.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραφείο θέσης εργασίας
Κλειστό μήκος60 "
ΧρώμαTan
Βάθος30 "
Τύπος ηλεκτρικής πρόσβασηςΝαι
Gauge16 ga. Σώμα, 7 ga. Γλιστρήματα
Τύπος λαβήςΧωνευτό καπάκι, χωνευτή πλευρά
Ύψος60 "
Σύστημα κλειδώματοςΠερίβλημα κλειδώματος 3 σημείων και εσοχή κλειδώματος
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός λαβών2
Αριθμός Ράφων6
Αριθμός ολισθήσεων6
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης59.4 cu. ft.
ΣτυλΕρμάρια
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 202.5
Ύψος πλοίου (cm)156.21
Μήκος πλοίου (cm)154.43
Πλάτος πλοίου (cm)79.76
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αυτό το βιομηχανικό ντουλάπι διαθέτει ράφια για την αποθήκευση και την οργάνωση εργαλείων και προμηθειών. Διαθέτει αρθρωτές πόρτες που αιωρούνται προς τα πλάγια για εύκολη πρόσβαση κατά την εκφόρτωση ή τη φόρτωση.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το ντουλάπι είναι εξοπλισμένο με χωνευτό περίβλημα κλειδαριάς και σύστημα κλειδαριάς με μάνδαλο απελευθέρωσης ποδιού 3 σημείων για αποφυγή κλοπής.
  • Διαθέτει ένα επάνω ράφι που απέχει 14 ίντσες από την κορυφή του ντουλαπιού και ένα δεύτερο ράφι που απέχει 10 ίντσες από το κάτω μέρος του επάνω ραφιού.
  • Αυτό το ντουλάπι εργαλείων όρθιας ασφάλισης διαθέτει ένα ρυθμιζόμενο κάτω ράφι που μπορεί να προσαρμοστεί για την ευκολία του χρήστη.
  • Είναι κατασκευασμένο από βαρέως τύπου χάλυβα 16 διαμετρημάτων και έχει πλήρως συγκολλημένες ραφές τόξου με φινίρισμα με επίστρωση πούδρας για ανθεκτικότητα.
  • Αυτό το ντουλάπι εργαλείων κλειδώματος σε όρθια θέση είναι εξοπλισμένο με εσοχές πλευρικές λαβές για προστασία των πλευρών του ντουλαπιού και βελτίωση της κινητικότητας.
  • Διαθέτει 7-gauge κατασκευασμένες ολισθήσεις 4 κατευθύνσεων για να επιτρέπει την πρόσβαση από οποιαδήποτε πλευρά, διευκολύνοντας την ασφαλή μεταφορά.
  • Αυτή η όρθια θήκη εργαλείων ασφάλισης είναι ενσωματωμένη με προ-τρυπημένες ολισθήσεις για εύκολη τοποθέτηση των τροχών.
  • Διαθέτει επιπλέον βολικά μάνδαλα ποδιού για να ανοίγουν οι πόρτες του ντουλαπιού με ένα πάτημα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να συναρμολογήσετε αυτό το ντουλάπι εργοταξίου;

A.

  • Ξεβιδώστε τη γλωττίδα του λουκέτου με κλειδί ή υποδοχή 1/2 ίντσας.
  • Τοποθετήστε τη ράβδο ασφάλισης στη θέση «μανδάλωσης».
  • Τοποθετήστε το μπουλόνι μεταφοράς 5/16 x 3/4 ιντσών στη σωστή οπή στη γλωττίδα του λουκέτου.
  • Τοποθετήστε το δεσμό του λουκέτου στη γλωττίδα του λουκέτου και στερεώστε το στο κουτί κλειδώματος χρησιμοποιώντας ένα παξιμάδι ασφάλισης.
  • Πριν κλειδώσετε το λουκέτο, ανοίξτε το κάλυμμα και σύρετε τη ράβδο ασφάλισης στη θέση Άνοιγμα.
  • Κλείστε το κάλυμμα και μετακινήστε τη ράβδο ασφάλισης στη θέση «μανδάλωσης».

Ε. Ποια είναι η μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης αυτού του ντουλαπιού εργοταξίου;

Α. Έχει χωρητικότητα αποθήκευσης 59.4 cu.ft.

Ε. Ποιο είναι το όφελος ενός συστήματος κλειδαριάς σε αυτό το ντουλάπι;

A. Τα συστήματα κλειδαριάς αποτρέπουν την κλοπή και τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 13R515 Ντουλάπι, 60 x 30 x 60 ίντσες Μέγεθος, 59.4 cu.ft., Μαύρισμα, Ατσάλι
€3,792.61 /μονάδα