GRAINGER 13R512 Piano Box, 66 x 30 x 54-1/2 Inch Size, 48 cu.ft., Tan, Steel | AA6BXB 1000

GRAINGER 13R512 Piano Box, 66 x 30 x 54-1/2 Inch Size, 48 cu.ft., Tan, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6BXB Μοντέλο: 13R512Σταυρός: 1000

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,680.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘέση πιάνου στο εργοτάξιο
Κλειστό μήκος54.5 "
ΧρώμαTan
Βάθος30 "
Gauge16 ga. Σώμα, 7 ga. Γλιστρήματα
Τύπος λαβήςΧωνευτό Πτυσσόμενο Καπάκι
Ύψος54.5 "
Τύπος καπακιούκρεμαστός
Σύστημα κλειδώματοςΕνσωματωμένη κλειδαριά
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός λαβών2
Αριθμός Ράφων2
Αριθμός ολισθήσεων6
Ανοιχτό ύψος80 "
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης48 cu. ft.
ΣτυλΚουτιά πιάνου
Πλάτος66 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 187.65
Ύψος πλοίου (cm)146.3
Μήκος πλοίου (cm)169.67
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αυτό το κουτί πιάνου εργοταξίου παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση αποθήκευσης για προμήθειες, εργαλεία και υλικά.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει σύστημα κλειδαριάς με μάνδαλο 3 σημείων και περίβλημα κλειδαριάς που υποστηρίζεται 7 μετρητές για ανώτερη πρόληψη κλοπής.
  • Αυτό το κουτί είναι κατασκευασμένο από χάλυβα 16 διαμετρημάτων με ραφές πλήρως συγκολλημένες με τόξο για δομική ακαμψία και αντοχή σε σκληρές συνθήκες εργασίας.
  • Διαθέτει ηλεκτρικό δακτύλιο διέλευσης για άνετη και αδιάβροχη είσοδο του καλωδίου ρεύματος στο κουτί του πιάνου.
  • Αυτό το κουτί έχει προ-τρυπημένες ολισθήσεις που παρέχουν εύκολη εγκατάσταση τροχών.
  • Διαθέτει προστατευτικά ελατηρίου για την αποφυγή μετατόπισης φορτίων στο κιβώτιο πιάνου από την πρόκληση βλάβης στα ελατήρια αερίου.
  • Αυτό το κουτί διαθέτει καπάκια κιβωτίου πιάνου που υποστηρίζονται από διπλά ελατήρια αερίου και προστατευτικά για την προστασία των ελατηρίων από ζημιές λόγω μετατόπισης φορτίου.
  • Είναι εξοπλισμένο με ολισθητήρες 4 κατευθύνσεων με κατασκευή 7 διαμετρημάτων για να παρέχει πρόσβαση στο κουτί αποθήκευσης εργαλείων από οποιαδήποτε πλευρά.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι αυτό το κουτί πιάνου εργοταξίου ανθεκτικό στη διάβρωση;

Α. Ναι, διαθέτει φινίρισμα με βαφή πούδρας για αντίσταση στη διάβρωση.

Ε. Ποιο είναι το πλεονέκτημα των χωνευτών πλευρικών λαβών;

A. Οι βαρέως τύπου εσοχή πλαϊνές λαβές παρέχουν βελτιωμένη κινητικότητα και προστασία από ζημιές κατά τη μεταφορά.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 13R512 Piano Box, 66 x 30 x 54-1/2 Inch Size, 48 cu.ft., Tan, Steel
€3,680.21 /μονάδα