GRAINGER 13R510 Ντουλάπι, Διπλής Όψης, 60 x 30 x 60 Inch Size, 59.4 cu.ft., Tan, Steel | AA6BWZ 99

GRAINGER 13R510 Ντουλάπι, Διπλής Όψης, Μέγεθος 60 x 30 x 60 ίντσες, 59.4 cu.ft., Μαύρισμα, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6BWZ Μοντέλο: 13R510Σταυρός: 99

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,344.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραφείο θέσης εργασίας
Κλειστό μήκος60 "
ΧρώμαTan
Βάθος30 "
Τύπος ηλεκτρικής πρόσβασηςΝαι
Gauge16 ga. Σώμα, 7 ga. Γλιστρήματα
Τύπος λαβήςΧωνευτό καπάκι, χωνευτή πλευρά
Ύψος60 "
Σύστημα κλειδώματοςΠερίβλημα κλειδώματος 3 σημείων και εσοχή κλειδώματος
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών4
Αριθμός λαβών2
Αριθμός Ράφων3
Αριθμός ολισθήσεων6
Λουκέτο Max Ντία.9 / 32 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης59.4 cu. ft.
ΣτυλΕρμάρια
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 115.65
Ύψος πλοίου (cm)156.21
Μήκος πλοίου (cm)154.94
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αυτό το ντουλάπι είναι ένα ντουλάπι ραφιών διπλής όψης που μπορεί να κλειδωθεί και να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση εργαλείων, εξοπλισμού και προμηθειών. Οι διπλές πόρτες τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος της μονάδας αιωρούνται προς τα έξω στο πλάι για εύκολη πρόσβαση κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση εφαρμογών.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το ντουλάπι έχει βαρέως τύπου εσοχή λαβές στα πλάγια για αυξημένη κινητικότητα ενώ ταυτόχρονα προστατεύει από τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά.
  • Διαθέτει 3 ολόκληρα ράφια (με ρυθμιζόμενο κάτω ράφι) για την αποθήκευση αντικειμένων που έχουν μεγάλα μήκη.
  • Αυτό το ντουλάπι διαθέτει ολισθήσεις 4 κατευθύνσεων, προ-τρυπημένες για βελτιωμένη σταθερότητα και εύκολη μεταφορά με περονοφόρο ανυψωτικό.
  • Διαθέτει σύστημα κλειδαριάς με μάνδαλο 3 σημείων και χωνευτό περίβλημα κλειδαριάς για την αποφυγή κλοπής του αποθηκευμένου περιεχομένου.
  • Αυτό το ντουλάπι εργοταξίου είναι εξοπλισμένο με μάνδαλο απελευθέρωσης ποδιού για να ανοίγει εύκολα οι πόρτες χρησιμοποιώντας μόνο ένα πόδι ακόμα και όταν τα χέρια του χρήστη είναι γεμάτα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Ποιο είναι το υλικό κατασκευής αυτού του ντουλαπιού;

Α. Διαθέτει σώμα από χάλυβα 16 διαμετρημάτων με ραφές πλήρως συγκολλημένες με τόξο, ολισθήσεις 7 διαμετρημάτων και επίστρωση πούδρας για ανθεκτικότητα & δομική αντοχή.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε ένα σύστημα κλειδαριάς σε αυτό το ντουλάπι;

A.

  • Ξεβιδώστε τη γλωττίδα του λουκέτου αυτού του ντουλαπιού χρησιμοποιώντας μια υποδοχή ή κλειδί 1/2 ίντσας και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τη ράβδο ασφάλισης στη θέση «μανδάλωσης». Τοποθετήστε ένα μπουλόνι μεταφοράς στη γλωττίδα του λουκέτου και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα παξιμάδι ασφάλισης για να τοποθετήσετε ένα κρίκο λουκέτου σε αυτό.
  • Ανοίξτε το κάλυμμα της μονάδας και σύρετε τη ράβδο ασφάλισης στη θέση «ανοιχτή». Επιλέξτε μεταξύ Master Lock No. 1, Master Lock No. 5 και American Lock No. 50 ή ισοδύναμου μεγέθους κλειδαριά και κλειδώστε την.
  • Κλείστε το κάλυμμα της μονάδας και μετακινήστε τη ράβδο ασφάλισης στη θέση "μανδάλωσης".

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα αποθήκευσης αυτού του ντουλαπιού;

Α. Αυτό το ντουλάπι έχει χωρητικότητα 59.4 κυβικά πόδια.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 13R510 Ντουλάπι, Διπλής Όψης, Μέγεθος 60 x 30 x 60 ίντσες, 59.4 cu.ft., Μαύρισμα, Ατσάλι
€4,344.83 /μονάδα