GRAINGER 13R509 Ντουλάπι, 66 x 30 x 54-1/2 Inch Size, 52 cu.ft., Tan, Steel | AA6BWY 1020

GRAINGER 13R509 Ντουλάπι, 66 x 30 x 54-1/2 ίντσα Μέγεθος, 52 cu.ft., Μαύρισμα, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6BWY Μοντέλο: 13R509Σταυρός: 1020

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,476.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραφείο θέσης εργασίας
Κλειστό μήκος54.5 "
ΧρώμαTan
Βάθος30 "
Τύπος ηλεκτρικής πρόσβασηςΝαι
Gauge16 ga. Σώμα, 7 ga. Γλιστρήματα
Τύπος λαβήςΧωνευμένο στις πόρτες
Ύψος54.5 "
Σύστημα κλειδώματοςΕνσωματωμένη κλειδαριά
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός λαβών2
Αριθμός Ράφων3
Αριθμός ολισθήσεων6
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης52 cu. ft.
ΣτυλΕρμάρια
Πλάτος66 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 229.05
Ύψος πλοίου (cm)147.07
Μήκος πλοίου (cm)169.16
Πλάτος πλοίου (cm)80.52
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αυτό το ντουλάπι παρέχει ανώτερη ασφάλεια αποθήκευσης για εργαλεία και εξοπλισμό εργοταξίου. Αυτό το βιομηχανικό ντουλάπι διαθέτει τέσσερα ράφια πλήρους πλάτους σε ανοιχτό σχεδιασμό, επιτρέποντας αποτελεσματική αποθήκευση και οργάνωση.

Χαρακτηριστικά:

  • Έρχεται με σφραγισμένες από τις καιρικές συνθήκες πόρτες για προστασία του εσωτερικού περιεχομένου, ενώ το σωληνωτό ατσάλινο πλαίσιο και το φινίρισμα με βαφή πούδρας εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση.
  • Αυτό το ντουλάπι διαθέτει μια ενσωματωμένη κλειδαριά με εσοχή, η οποία είναι η μόνη κλειδαριά UL, ανθεκτική στο τρυπάνι και στις καιρικές συνθήκες στην αγορά, καθιστώντας το ντουλάπι αδιαπέραστο από τρύπημα και αδιάκριτα.
  • Είναι ενσωματωμένο με ένα επάνω ράφι το οποίο απέχει 10.5 ίντσες από το χείλος του ντουλαπιού, το δεύτερο ράφι απέχει 7.5 ίντσες από το κάτω μέρος του επάνω ραφιού και το κάτω ράφι είναι ρυθμιζόμενο.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου αυτού του ντουλαπιού;

A. Αυτή η μονάδα αποθήκευσης έχει χωρητικότητα 2500 lb (συμπεριλαμβανομένου του βάρους του δοχείου αποθήκευσης).

Ε. Πώς να σηκώσετε αυτό το ντουλάπι;

Α. Είναι διαμορφωμένο με ανυψωτικά δαχτυλίδια για να επιτρέπει την κίνηση του γερανού με την κατάλληλη προφύλαξη και προφυλάξεις ασφαλείας. Η μονάδα διαθέτει χαμηλό κέντρο βάρους, παρέχοντας καλύτερη σταθερότητα και ασφαλέστερη ανύψωση από τα συστήματα ανύψωσης δύο σημείων ή ράβδων.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 13R509 Ντουλάπι, 66 x 30 x 54-1/2 ίντσα Μέγεθος, 52 cu.ft., Μαύρισμα, Ατσάλι
€4,476.16 /μονάδα