GRAINGER 13R504 Κυλιόμενος πάγκος εργασίας, βαρέως τύπου, 54-1/4 x 26 x 37-3/8 Inch Size, Tan, Steel | AA6BWU 58

GRAINGER 13R504 κυλιόμενος πάγκος εργασίας, βαρέως τύπου, 54-1/4 x 26 x 37-3/8 ίντσες Μέγεθος, μαύρισμα, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6BWU Μοντέλο: 13R504Σταυρός: 58

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,654.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητός πάγκος εργασίας ιστότοπου
Κάστερ Ντία.6"
Τύπος τροχίσκουΣταθερό, περιστρεφόμενο
Κλειστό μήκος37.3 "
ΧρώμαTan
Βάθος26 "
Χωρητικότητα συρταριού150 λίβρες. και 100 λίβρες.
Gauge16 ga. Σώμα, 12 ga. Πάνω και κάτω
Τύπος λαβήςΒαριά ώθηση
Ύψος37.3 "
Τύπος καπακιούκρεμαστός
Σύστημα κλειδώματοςΠερίβλημα με εσοχή κλειδαριάς
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών6
Αριθμός λαβών3
Αριθμός Ράφων1
Χωρητικότητα αποθήκευσης25.5 cu. ft.
ΣτυλΠάγκος εργασίας
Πλάτος54.25 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 245.25
Ύψος πλοίου (cm)96.52
Μήκος πλοίου (cm)140.21
Πλάτος πλοίου (cm)66.8
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αυτός ο κινητός πάγκος εργασίας μπορεί να μεταφέρει φορτία με περισσότερους από έναν τρόπους και προσφέρει άφθονο χώρο αποθήκευσης με ράφια και συρτάρια για μεγάλα αντικείμενα.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει επάνω μέρος βαρέως τύπου για μια εύχρηστη επιφάνεια εργασίας.
  • Αυτός ο πάγκος εργασίας μπορεί να υποστηρίξει την εγκατάσταση πολλαπλών σπειρωμάτων σωλήνων και μέγγεων.
  • Διαθέτει σώμα από χάλυβα 16 διαμετρημάτων και κάτω και πάνω μέρος 12 διαμετρημάτων με ραφές πλήρως συγκολλημένες με τόξο και φινίρισμα με επίστρωση πούδρας για να εξασφαλίζεται προστασία βιομηχανικής ποιότητας από ζημιές.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει χωνευτό περίβλημα κλειδαριάς και σύστημα ασφάλισης με κλείδωμα 2 σημείων για αποφυγή κλοπής.
  • Έρχεται με ενσωματωμένο ράφι στην αριστερή πλευρά των σπιτιών στήθους για εύκολη πρόσβαση.
  • Αυτό το προϊόν περιέχει δύο συρτάρια 1 ιντσών και 3 ιντσών βάθους στη δεξιά πλευρά.
  • Είναι εξοπλισμένο με 2 περιστρεφόμενους και 2 άκαμπτους τροχούς 6 ιντσών.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει συρτάρια που γλιστρούν σε λεία ρουλεμάν και έχουν την ικανότητα να συγκρατούν φορτία έως και 100 λίβρες.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη χωρητικότητα φορτίου αυτού του κινητού πάγκου εργασίας;

Α. Μπορεί να χειριστεί φορτία έως 2650 λίβρες.

Ε. Ποιο είναι το όφελος του συστήματος κλειδώματος σε αυτόν τον πάγκο εργασίας;

A. Ένα σύστημα κλειδαριάς σε ντουλάπια εργοταξίου που απαιτούν μόνο ένα λουκέτο για το κούμπωμα του νεκρού μπουλονιού αποτρέπει την κλοπή και τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε το σύστημα κλειδαριάς;

A.

  • Ξεβιδώστε τη γλωττίδα του λουκέτου με κλειδί ή υποδοχή 1/2 ίντσας.
  • Τοποθετήστε τη ράβδο ασφάλισης στη θέση «μανδάλωσης».
  • Τοποθετήστε το μπουλόνι μεταφοράς 5/16 x 3/4 ιντσών στη σωστή οπή στη γλωττίδα του λουκέτου.
  • Τοποθετήστε το δεσμό του λουκέτου στη γλωττίδα του λουκέτου και στερεώστε το στο κουτί ασφάλισης χρησιμοποιώντας ένα παξιμάδι ασφάλισης.
  • Πριν κλειδώσετε το λουκέτο, ανοίξτε το κάλυμμα και σύρετε τη ράβδο ασφάλισης στη θέση 'ανοιχτή'.
  • Κλείστε το κάλυμμα και μετακινήστε τη ράβδο ασφάλισης στη θέση «μανδάλωσης».

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 13R504 κυλιόμενος πάγκος εργασίας, βαρέως τύπου, 54-1/4 x 26 x 37-3/8 ίντσες Μέγεθος, μαύρισμα, χάλυβας
€4,654.13 /μονάδα