Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 117FB7 O-ring Dash 117 Viton 0.1 In Pk 10000 | AF7CLJ 20UU52

GRAINGER 117FB7 O-ring Dash 117 Viton 0.1 In Pk 10000

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7CLJ Μοντέλο: 117FB7Cross Ref: 20UU52

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€2,735.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςO-Ring
Πραγματική εσωτερική Dia.0.799 "
Πραγματικό πλάτος0.103 "
Αριθμός παύλας AS568117
ΧρώμαΚαστανό
Σχήμα διατομήςγύρος
Δοσίμετρο75 Ακτή Α
Βαθμολογία DurometerΜεσαίο σκληρό
ΥλικόViton
Ονομαστικό εσωτερικό Dia.13 / 16 "
Ονομαστική εκτός Dia.1"
Ονομαστικό πλάτος3 / 32 "
Εκτός Dia.1.5 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Θερμ. Εύρος-15 βαθμούς έως 400 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.275
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ3926904510

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠραγματική εσωτερική Dia.Αριθμός παύλας AS568ΕίδοςΟνομαστικό εσωτερικό Dia.Ονομαστική εκτός Dia.Εκτός Dia.Pkg. Ποσ.Τιμή
GRAINGER 109FB7 O-ring Dash 109 Viton 0.1 In Pk 500 | AF7CLG 20UU50 109FB70.299 "109O-Ring5 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "500€89.13
GRAINGER 110FB7 O-ring Dash 110 Viton 0.1 In Pk 10000 | AF7CLH 20UU51 110FB70.362 "110O-Ring3 / 8 "9 / 16 "9 / 16 "10000€1,594.18
GRAINGER 118FB7 O-ring Dash 118 Viton 0.1 In Pk 5000 | AF7CLK 20UU53 118FB70.862 "118O-Ring7 / 8 "1-1 / 16 "1-11 / 16 "5000€1,919.01
GRAINGER 011-060143 O Ring, Viton | CQ3NLH 24JH72 011-060143--O Ring---1€5.55
GRAINGER 004-060113 O-Ring, Viton | CQ3NLM 24JH37 004-060113--O-Ring---1€3.40
GRAINGER AL-QC03/8V Viton O-ring, Viton O-ring | CQ3NUB 24JJ11 AL-QC03/8V--O-Ring---1€2.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 117FB7 O-ring Dash 117 Viton 0.1 In Pk 10000
€2,735.47 /πακέτο