Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRACO 24E374 Handheld Sprayer Material Cup 32 ουγγιά | AF7MUN 21YR44

GRACO 24E374 Κύπελλο Υλικού Ψεκαστήρα Χειρός 32 Ουγγιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7MUN Μοντέλο: 24E374Σταυρός: 21YR44

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύπελλο υλικών ψεκαστήρα χειρός
Χωρητικότητα32 ουγκιά
Τύπος καπακιούΣπείρωμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8424909080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΤιμή
GRACO 24E375 Χειροποίητο Ψεκαστικό Υλικό Κύπελλο 48 Ουγγιά AF7MUP 21YR45 24E37548 ουγκιά€63.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRACO 24E374 Κύπελλο Υλικού Ψεκαστήρα Χειρός 32 Ουγγιών
€52.22 /μονάδα