Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μπαταρία ιόντων λιθίου GRACO 17C932 20V Για Mfr No 16H240 | AH9NNC 40ME87

GRACO 17C932 Μπαταρία ιόντων λιθίου 20V For Mfr No 16H240

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9NNC Μοντέλο: 17C932Cross Ref: 40ME87

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€207.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπαταρία ιόντων λιθίου
Χαρακτηριστικά20V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4854
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
GRACO 17C930 μπαταρία ιόντων λιθίου 20V για Mfr αριθ. 16N657 | AH9NNB 40ME84 17C930€271.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRACO 17C932 Μπαταρία ιόντων λιθίου 20V For Mfr No 16H240
€207.60 /μονάδα