Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GPIMETERS G2P05NQ9GMA Ηλεκτρονικό Ροόμετρο, Στρόβιλος, Εύρος ροής 1.2 έως 12 gpm, 1/2 FNPT | CH6HHB G2P05N09GMA / G2S05N09GMA

GPI G2P05NQ9GMA Ηλεκτρονικό ροόμετρο, στρόβιλος, Εύρος ροής 1.2 έως 12 gpm, 1/2 FNPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6HHB Μοντέλο: G2P05NQ9GMACross Ref: G2P05N09GMA / G2S05N09GMA / G2P-05-N-Q

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€1,877.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό ροόμετρο
Ακρίβεια+ / -% 1.5
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Εμφάνιση μονάδωνγαλ.
Υλικό ροήςΧημικά, διαβρωτικά υγρά, νερό, νερό σαν υγρά
Εύρος ροής3.8 έως 38 lpm
Εύρος ροής @ GPH60 να 600
Σειρά ροής (GPM)1.2 να 12
Θερμοκρασία υγρού. Εύρος14 έως 140 βαθμούς. φά
Για μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Εύρος συχνότητας48 έως 480 Hz
Ύψος3 23 / 25 "
Στέγαση ΥλικόPVDF
Μήκος7 3 / 10 "
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγιστη. Ιξώδες20 CPS
Απαιτήσεις ισχύος2 αλκαλικές μπαταρίες AAA
Υλικό ρότοραPVDF
Τύπος αισθητήραΤουρμπίνα
ΧαρακτηριστικάΤουρμπίνα
Πλάτος2 1 / 10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16

Λεπτομέρειες:

    • 61CT71

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σύνδεσηςΕύρος ροήςΑκρίβειαΣτέγαση ΥλικόΤιμή
GPIMETERS G2H07NQ9GMV Ηλεκτρονικό ροόμετρο, στρόβιλος, Εύρος ροής 2 έως 20 gpm, 3/4 FNPT | CH6HGX 61CT69 G2H07NQ9GMV3000 psi3 / 4 "7.6 έως 76 lpm+ / -% 1316 SS€2,080.58
RFQ
GPIMETERS G2H10NQ9GMV Ηλεκτρονικό ροόμετρο, στρόβιλος, Εύρος ροής 5 έως 50 gpm, 1 FNPT | CH6HGZ 61CT70 G2H10NQ9GMV3000 psi1"19 έως 190 lpm+ / -% 1316 SS€1,884.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GPI G2P05NQ9GMA Ηλεκτρονικό ροόμετρο, στρόβιλος, Εύρος ροής 1.2 έως 12 gpm, 1/2 FNPT
€1,877.51 /μονάδα