GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3034D3 Υποβρύχια Αντλία Λυμάτων 3hp 460v 54 Feet | AD8WWW 4NE77

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3034D3 Υποβρύχια αντλία λυμάτων 3hp 460v 54 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8WWW Μοντέλο: WS3034D3Σταυρός: 4NE77

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,730.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία λυμάτων
Ενισχυτές6
Βασικό υλικό303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
καλώδιο Μήκος20ft.
Διάμετρος15.5 "
Απαλλαγή NPT3"
Μέγεθος απαλλαγής3 "-ΝΡΤ
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού390
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού350
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού310
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού265
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού160
Ύψος27 13 / 21 "
ΣτέγασηΜαντεμένια
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP3
Υλικό πτερωτώνΜαντεμένια
Μέγιστη. Ντία. Στερεά2.5 "
Μέγιστη. Κεφάλι54 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Στροφές κινητήρα1750
Τύπος κινητήραΦάση 3
Φάση3
Τύπος αντλίαςΧειροκίνητο
RPM1750
Υλικό άξοναΚαρβίδιο πυριτίου
Σφραγίδα άξοναΚαρβίδιο πυριτίου
Τύπος διακόπτηΚανένας
Θερμική προστασίαΟχι
Αρχή ΥλικούΜαντεμένια
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 87.3
Ύψος πλοίου (cm)69.85
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)34.04
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΕνισχυτέςΒασικό υλικόΜέγιστη. ΚεφάλιΤύπος κινητήραΦάσηΤάσηGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούΤιμή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS WS5034D3 Υποβρύχια αντλία λυμάτων 5hp 460v 64 πόδια | AD8WWU 4NE75 WS5034D358.2303 από ανοξείδωτο ατσάλι64 πόδια.Φάση 33460470€6,840.55
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS WS5012D3 Υποβρύχια αντλία λυμάτων 5hp 230v 54 πόδια | AD8WWV 4NE76 WS5012D3526.5303 από ανοξείδωτο ατσάλι64 πόδια.Έναρξη πυκνωτή1230470€7,120.88
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS WS3012D3 Υποβρύχια αντλία λυμάτων 3hp 230v 21 πόδια | AD8WWX 4NE78 WS3012D3321.5Μαντεμένια54 πόδια.Έναρξη πυκνωτή1230390€6,360.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3034D3 Υποβρύχια αντλία λυμάτων 3hp 460v 54 πόδια
€5,730.87 /μονάδα