ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS LB1035 Booster Pump 1HP 3Ph 208-230 / 460V | AE9KPX 6KFF2

GOULDS WATER TECHNOLOGY LB1035 Booster Pump 1HP 3Ph 208-230 / 460V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9KPX Μοντέλο: LB1035Cross Ref: 6KFF2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,837.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνισχυτική αντλία
Ενισχυτές4/2
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head12 @ 135 πόδια
Καλύτερη απόδοση GPM @ PSI12 58 @
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head11 @ 140 πόδια
Υλικό διαχύτηLexan
DutyΣυνεχής
Ροή20 gpm
GPM @ 40 PSI20
GPM @ 50 PSI17
GPM @ 60 PSI11.5
Ύψος9"
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1
Hz50/60
Υλικό πτερωτώνNoryl
Τύπος στροφείουΚλειστοί
Είσοδος1-1 / 4 "
Μήκος18.25 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης85 PSI
Μέγιστη. GPM @ PSI20 39 @
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 F
Μέγιστη. Πίεση82 PSI
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση85 psi
Ελάχ. GPM @ PSI6 71 @
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3500
Τύπος κινητήραΦάση 3
Outlet1"
Φάση3
Εφαρμογή σφραγίδαςΜηχανικός
Υλικό σφραγίδαςΑνοξείδωτο ατσάλι, EPR ελαστομερές, άνθρακας / κεραμικό
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Πρακτική άσκηση1
ΧαρακτηριστικάΤέλος αναρρόφησης
Τάση208-230/460
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι, θερμοπλαστικό
Πλάτος8.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.76
Ύψος πλοίου (cm)26.42
Μήκος πλοίου (cm)53.09
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 70 PSI (5.5)
    • Μέγιστη. PSI Boost @ 2-10 GPM (60)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY LB1035 Booster Pump 1HP 3Ph 208-230 / 460V
€1,837.28 /μονάδα