ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS GT203 Φυγοκεντρική αντλία 2 Hp | AB2NYD 1N437

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT203 Αντλία Φυγοκεντρική 2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2NYD Μοντέλο: GT203Σταυρός: 1N437

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,840.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές6.8-6.4/3.2
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head65 @ 97 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head40-87 GPM @ 120-60 ft.
Αποστραγγίστε το βύσμα3 / 8 "
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM @ 10 PSI86
GPM @ 15 PSI86
GPM @ 20 PSI86
GPM @ 25 PSI85
GPM @ 30 PSI80
GPM @ 35 PSI73
GPM @ 40 PSI65
GPM @ 45 PSI57
GPM @ 50 PSI41
GPM νερού @ 2 Ft. του κεφαλιού140
Ύψος9.25 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP2
Hz60
Υλικό πτερωτώνNoryl
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1-1 / 2 "
Πίεση εισόδου25 PSI
Μήκος20 13 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης125 psi
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 16 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού40 SSU
Μέγιστη. Κεφάλι125 πόδια
Μέγιστη. Πίεση55 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
ΚινητήραςODP
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1-1 / 2 "
Φάση3
Περιστροφή θύραςΚΟΡΥΦΉ
RPM3500
Υλικό βιδώνΑτσάλι
Εφαρμογή σφραγίδαςΝερό
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας, Κεραμικά, Buna
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός άξονας
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Απενεργοποιώ125 πόδια
Αναρρόφηση αναρρόφησης25 πόδια
Θερμική προστασίαΑυτόματη επαναφορά
ΧαρακτηριστικάΑυτοπροστασία
Τάση208-230/460
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόCI, Noryl, Lexan, Carbon, Κεραμικό και Buna
Πλάτος8.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.405
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)59.94
Πλάτος πλοίου (cm)32
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT203 Αντλία Φυγοκεντρική 2 Hp
€1,840.19 /μονάδα