ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS GT153 Φυγοκεντρική αντλία 1.5hp | AE9VFF 6MR24

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT153 Φυγοκεντρική αντλία 1.5hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9VFF Μοντέλο: GT153Cross Ref: 6MR24

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,330.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές6.0-5.8/2.9
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head50 @ 92 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head35-63 GPM @ 107-60 ft.
Αποστραγγίστε το βύσμα3 / 8 "
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM @ 10 PSI63
GPM @ 15 PSI63
GPM @ 20 PSI63
GPM @ 25 PSI63
GPM @ 30 PSI60
GPM @ 35 PSI55
GPM @ 40 PSI45
GPM @ 45 PSI33
GPM νερού @ 2 Ft. του κεφαλιού140
Ύψος9.25 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1.5
Hz60
Υλικό πτερωτώνNoryl
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1-1 / 2 "
Πίεση εισόδου25 PSI
Μήκος20 1 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης125 psi
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1/16 + BG15 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού40 SSU
Μέγιστη. Κεφάλι122 πόδια.
Μέγιστη. Πίεση53 PSI
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
ΚινητήραςODP
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1-1 / 2 "
Φάση3
Περιστροφή θύραςΚΟΡΥΦΉ
RPM3500
Υλικό βιδώνΑτσάλι
Εφαρμογή σφραγίδαςΝερό
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας, Κεραμικά, Buna
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός άξονας
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Απενεργοποιώ122 πόδια
Αναρρόφηση αναρρόφησης25 πόδια
ΧαρακτηριστικάΑυτοπροστασία
Τάση208-230/460
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόCI, Noryl, Lexan, Carbon, Κεραμικό και Buna
Πλάτος8.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.975
Ύψος πλοίου (cm)26.16
Μήκος πλοίου (cm)59.44
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η φυγόκεντρη αντλία Goulds Water Technology GT153 μπορεί να επαναφέρει έως και 25 πόδια ανύψωσης αναρρόφησης και έχει σχεδιαστεί με διαμόρφωση οπής έλξης για εύκολη συντήρηση. Αυτή η αντλία με σχεδιασμό αυτόματης αναρρόφησης ωφελεί την άρδευση, τις μονάδες HVAC και τη γενική μεταφορά νερού.

Χαρακτηριστικά:

  • Η φυγοκεντρική αντλία Goulds GT153 ενσωματώνει έναν κινητήρα δύο θαλάμων που επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στην καλωδίωση του κινητήρα και στα εναλλάξιμα εξαρτήματα.
  • Ο διαμορφωμένος με έγχυση διαχύτης με μπουλόνι εξασφαλίζει θετική ευθυγράμμιση με την πτερωτή.
  • Διαθέτει ισχυρό περίβλημα από χυτοσίδηρο για να προάγει την ανθεκτικότητα.
  • Αυτή η φυγοκεντρική αντλία τροφοδοτείται από έναν κινητήρα συνεχούς λειτουργίας για να λειτουργεί για πολλές ώρες χωρίς ζημιά.
  • Για να ενισχυθεί η αντίσταση στη διάβρωση, χρησιμοποιείται μια τεχνική βαφής με ηλεκτροβαφή τόσο εντός όσο και εκτός του σώματος της αντλίας.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • GOULDS WATER TECHNOLOGY O-Ring: Αυτοί οι δακτύλιοι είναι ωφέλιμοι για τη στεγανοποίηση της ένωσης μεταξύ της αντλίας και των σωλήνων από νάιλον για την αποφυγή διαρροής.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CSA
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι είναι ένα σχέδιο αυτο-αναρρόφησης;

Α. Αυτόματη αναπλήρωση σημαίνει ότι η αντλία μπορεί να χρησιμοποιήσει υγρό που είναι αποθηκευμένο στο περίβλημά της για να δημιουργήσει κενό στη γραμμή αναρρόφησης.

Ερ. Ποιο είναι το υλικό κατασκευής του στροφείου αυτής της φυγοκεντρικής αντλίας;

Η A. Goulds Water Technology προσφέρει τη φυγόκεντρη αντλία GT153 με γυαλί Noryl για να παρέχει αντοχή στη διάβρωση και την τριβή.

Ε. Ποια είναι η υψηλότερη θερμοκρασία υγρού που μπορεί να χειριστεί αυτή η αντλία;

Α. 160 βαθμοί Φαρενάιτ.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT153 Φυγοκεντρική αντλία 1.5hp
€1,330.94 /μονάδα