ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS GT073 Φυγοκεντρική αντλία 3 / 4hp | AE9VFD 6MR22

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT073 Αντλία Φυγοκεντρική 3/4hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9VFD Μοντέλο: GT073Cross Ref: 6MR22

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,280.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές3.7-3.6/1.8
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head40 @ 60 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head30-45 GPM @ 80-40 ft.
Αποστραγγίστε το βύσμα3 / 8 "
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM @ 10 PSI46
GPM @ 15 PSI45
GPM @ 20 PSI44
GPM @ 25 PSI40
GPM @ 30 PSI34
GPM @ 35 PSI26
GPM @ 40 PSI104
GPM νερού @ 2 Ft. του κεφαλιού140
Ύψος9.25 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP3/4
Hz60
Υλικό πτερωτώνNoryl
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1-1 / 2 "
Πίεση εισόδου25 PSI
Μήκος19 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης125 psi
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 16 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού40 SSU
Μέγιστη. Κεφάλι104 πόδια
Μέγιστη. Πίεση45 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
ΚινητήραςODP
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1-1 / 2 "
Φάση3
Περιστροφή θύραςΚΟΡΥΦΉ
RPM3500
Υλικό βιδώνΑτσάλι
Εφαρμογή σφραγίδαςΝερό
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας, Κεραμικά, Buna
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός άξονας
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Απενεργοποιώ104 πόδια
Αναρρόφηση αναρρόφησης25 πόδια
ΧαρακτηριστικάΑυτοπροστασία
Τάση208-230/460
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόCI, Noryl, Lexan, Carbon, Κεραμικό και Buna
Πλάτος8.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.6
Ύψος πλοίου (cm)26.16
Μήκος πλοίου (cm)59.44
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Μόλις ασταρωθεί, η αντλία παραμένει ασταρωμένη, ο σχεδιασμός του περιβλήματος εμποδίζει τη στεγανοποίηση να στεγνώσει, να τραβήξει πίσω για ευκολία συντήρησης, συνεχής εργασία

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT073 Αντλία Φυγοκεντρική 3/4hp
€1,280.67 /μονάδα