ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS GT07 Φυγοκεντρική αντλία 3 / 4hp | AB2NYH 1N441

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT07 Αντλία Φυγοκεντρική 3/4hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2NYH Μοντέλο: GT07Σταυρός: 1N441

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,144.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές14.8/7.4
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head40 @ 60 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head30-45 GPM @ 80-40 ft.
Αποστραγγίστε το βύσμα3 / 8 "
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM @ 10 PSI46
GPM @ 15 PSI45
GPM @ 20 PSI44
GPM @ 25 PSI40
GPM @ 30 PSI34
GPM @ 35 PSI26
GPM @ 40 PSI10
GPM νερού @ 2 Ft. του κεφαλιού140
Ύψος9.25 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP3/4
Hz60
Υλικό πτερωτώνNoryl
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1-1 / 2 "
Πίεση εισόδου25 PSI
Μήκος19.187 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης125 psi
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 16 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού40 SSU
Μέγιστη. Κεφάλι104 πόδια
Μέγιστη. Πίεση45 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
ΚινητήραςODP
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1-1 / 2 "
Φάση1
Περιστροφή θύραςΚΟΡΥΦΉ
RPM3500
Υλικό βιδώνΑτσάλι
Εφαρμογή σφραγίδαςΝερό
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας, Κεραμικά, Buna
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός άξονας
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Απενεργοποιώ104 πόδια
Αναρρόφηση αναρρόφησης25 πόδια
Θερμική προστασίαΑυτόματη επαναφορά
ΧαρακτηριστικάΑυτοπροστασία
Τάση115/230
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόCI, Noryl, Lexan, Carbon, Κεραμικό και Buna
Πλάτος8.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.24
Ύψος πλοίου (cm)31.5
Μήκος πλοίου (cm)26.92
Πλάτος πλοίου (cm)59.69
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT07 Αντλία Φυγοκεντρική 3/4hp
€1,144.25 /μονάδα