GOULDS WATER TECHNOLOGY 7GBS07 Αντλία 3/4 Hp 1 Φάση 115-230v 13 Στάδια | AC6BFM 32J695

GOULDS WATER TECHNOLOGY 7GBS07 Αντλία 3/4 Hp 1 Φάση 115-230v 13 Στάδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6BFM Μοντέλο: 7GBS07Cross Ref: 32J695

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,333.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία πολλαπλών σταδίων
Ενισχυτές12.8/6.4
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head9 @ 280 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head10-1 @ 244-401 πόδια
Υλικό διαχύτηΠολυανθρακικό γεμάτο με γυαλί
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM @ 10 PSI14
GPM @ 100 PSI11
GPM @ 120 PSI9.5
GPM @ 140 PSI7
GPM @ 160 PSI4
GPM @ 20 PSI14.5
GPM @ 40 PSI14
GPM @ 60 PSI13
GPM @ 80 PSI12.5
Ύψος5.75 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP3/4
Hz60
Υλικό πτερωτώνΠολυανθρακικό γεμάτο με γυαλί
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1 "FNPT
Εισαγωγή / έξοδος1 "FNPT
Είσοδος / έξοδος NPTF (In.)1 "FNPT
Μήκος30.125 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης300 PSI
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού40 SSU
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Πτυχία 160
Μέγιστη. Πίεση75 psi
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κινητήρα. ΕκτίμησηΠτυχία 40
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1 "FNPT
Φάση1
Τύπος βύσματος ή σύνδεσης1 / 4 "NPT
Εφαρμογή σφραγίδαςΝερό
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακα, καρβίδιο του πυριτίου, Viton
Τύπος σφραγίδαςΠληκτρολογήστε 21
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.5
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Πρακτική άσκηση13
Τάση115-230
Υγρό υλικόΆνθρακα, καρβίδιο του πυριτίου, Viton, ανοξείδωτο ατσάλι, κατασκευασμένο σύνθετο υλικό
Πλάτος6 1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.35
Ύψος πλοίου (cm)23.19
Μήκος πλοίου (cm)84.84
Πλάτος πλοίου (cm)25.91
Κωδικός ΕΣ8413702040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadHPΥλικό πτερωτώνΕίσοδοςΜήκοςΜέγιστη. Πίεση θήκηςΤιμή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 7GBC07 Αντλία 3/4 Hp 1 Φάση 115-230v 13 Στάδια | AC6BEZ 32J683 7 GBC07Χυτοσίδηρος12.8/6.49 @ 280 πόδια3/4Πολυανθρακικό γεμάτο με γυαλί1 "FNPT27 1 / 16 "300 PSI€2,118.45
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 10GBC10 Αντλία 1 Hp 1 Φάση 115-230v 10 Στάδια | AC6BFA 32J684 10 GBC10Χυτοσίδηρος16 / 8.4-8.013 @ 200 πόδια1Πολυανθρακικό γεμάτο με γυαλί1 "FNPT25 9 / 16 "375 PSI€2,145.64
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 5GBC05 Αντλία 1/2 Hp 1 Φάση 115-230v 9 Στάδια | AC6BFB 32J685 5 GBC05Χυτοσίδηρος6.8 / 3.8-3.46.5 @ 155 πόδια1/2Πολυανθρακικό γεμάτο με γυαλί1 "FNPT23.125 "375 PSI€1,949.93
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 10GBC15 Αντλία 1-1 / 2 Hp 1 Φάση 115-230v 15 Στάδια | AC6BFC 32J686 10 GBC15Χυτοσίδηρος18.8 / 10.2-9.413 @ 300 πόδια1.5Πολυανθρακικό γεμάτο με γυαλί1 "FNPT27.125 "375 PSI€2,547.35
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 5GBC03 Αντλία 1/2 Hp 1 Φάση 115-230v 7 Στάδια | AC6BFD 32J687 5 GBC03Χυτοσίδηρος6.8 / 3.8-3.46.5 @ 120 πόδια1/2Πολυανθρακικό γεμάτο με γυαλί1 "FNPT21 11 / 16 "375 PSI€1,931.45
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 10GBS10 Αντλία 1 Hp 1 Φάση 115-230v 10 Στάδια | AC6BFE 32J688 10 GBS10Ανοξείδωτο ατσάλι16 / 8.4-8.013 @ 205 πόδια1Πολυανθρακικό γεμάτο με γυαλί1 "FNPT25 9 / 16 "375 PSI€3,294.23
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 25GBC20 Αντλία 2 Hp 1 Φάση 115-230v 10 Στάδια | AC6BFF 32J689 25 GBC20Χυτοσίδηρος18.8 / 10.2-9.426 @ 192 πόδια2Πολυανθρακικό γεμάτο με γυαλί1 "FNPT29 13 / 16 "260 PSI€3,381.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 7GBS07 Αντλία 3/4 Hp 1 Φάση 115-230v 13 Στάδια
€3,333.41 /μονάδα