GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1HBC0 208 έως 240/480 VAC Φυγοκεντρική Αντλία, 3 Φάσεων, 2 ίντσας NPT Μέγεθος εισόδου | CD2LQQ 53DL79

GOULDS WATER TECHNOLOGY Φυγοκεντρική αντλία 3BF1HBC0 208 έως 240/480 VAC, 3 φάσεων, μέγεθος εισόδου NPT 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2LQQ Μοντέλο: 3BF1HBC0Σταυρός: 53DL79

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,035.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές9.5-9.0/4.5
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head110 @ 85 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head73 έως 135 gpm @ 100 έως 65 πόδια
κορνίζα145JM
GPM νερού @ 100 Ft. του κεφαλιού75
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού152
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού147
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού140
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού130
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού120
Ύψος8"
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP3
Hz60
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Τύπος στροφείουΚλειστό
Πίεση εισόδου100 PSI
Μέγεθος εισόδου2 "NPT
Μήκος18.375 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης175 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά5 / 16 "
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής155 @ 35 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι113 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.212 βαθμοί F
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής40 @ 110 πόδια
Στροφές κινητήρα3500
Μέγεθος εξόδου1-1 / 2 "NPT
Φάση3
Περιστροφή θύρας90 προσαυξήσεις
Τάση208 έως 240/480 VAC
Πλάτος10.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY Φυγοκεντρική αντλία 3BF1HBC0 208 έως 240/480 VAC, 3 φάσεων, μέγεθος εισόδου NPT 2 ιντσών
€3,035.64 /μονάδα