GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1HBA0H 208 έως 240/480 VAC Φυγοκεντρική αντλία, 3-φασική, 2 ιντσών NPT Μέγεθος εισόδου | CD2LQP 53DL78

GOULDS WATER TECHNOLOGY Φυγοκεντρική αντλία 3BF1HBA0H 208 έως 240/480 VAC, 3 φάσεων, μέγεθος εισόδου NPT 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2LQP Μοντέλο: 3BF1HBA0HΣταυρός: 53DL78

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,035.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές9.5-9.0/4.5
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head87 @ 104 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head40 έως 100 gpm @ 130 έως 60 πόδια
κορνίζα145JM
GPM νερού @ 100 Ft. του κεφαλιού67
GPM νερού @ 120 Ft. του κεφαλιού67
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού137
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού133
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού128
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού122
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού115
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού107
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού100
Ύψος8"
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP3
Hz60
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Τύπος στροφείουΚλειστό
Πίεση εισόδου100 PSI
Μέγεθος εισόδου2 "NPT
Μήκος18.375 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης175 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 16 "
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής140 @ 25 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι139 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.212 βαθμοί F
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής40 @ 132 πόδια
Στροφές κινητήρα3500
Μέγεθος εξόδου1-1 / 2 "NPT
Φάση3
Περιστροφή θύρας90 προσαυξήσεις
Τάση208 έως 240/480 VAC
Πλάτος10.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.6

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY Φυγοκεντρική αντλία 3BF1HBA0H 208 έως 240/480 VAC, 3 φάσεων, μέγεθος εισόδου NPT 2 ιντσών
€3,035.64 /μονάδα