GOULDS WATER TECHNOLOGY 2ST1J9C4 Φυγοκεντρική αντλία, 5 hp, 208-230/460VAC, 130 ft | CP6PNW 784RL8

GOULDS WATER TECHNOLOGY Φυγοκεντρική αντλία 2ST1J9C4, 5 hp, 208-230/460VAC, 130 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP6PNW Μοντέλο: 2ST1J9C4Cross Ref: 784RL8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,049.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.45
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY Φυγοκεντρική αντλία 2ST1J9C4, 5 hp, 208-230/460VAC, 130 πόδια
€4,049.43 /μονάδα