ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2BF82034 240 έως 480 VAC Φυγοκεντρική αντλία με ψύξη με ανεμιστήρα, 3-φάση | CD2LKM 52TW76

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF82034 240 έως 480 VAC Εντελώς κλειστή φυγοκεντρική αντλία, 3 φάσεων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2LKM Μοντέλο: 2BF82034Cross Ref: 52TW76

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,795.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές4.4-4.2/2.1
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head66 gpm @ 70 πόδια.
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head30 έως 80 gpm @ 52 έως 31 πόδια
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού80
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού66
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού36
Ύψος9"
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP2
Hz60
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Τύπος στροφείουΚλειστό
Πίεση εισόδου55 PSI
Μέγεθος εισόδου1-1 / 2 "NPT
Μήκος16.75 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης125 psi
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 16 "
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής96 @ 50 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι79 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.212 βαθμοί F
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής20 @ 78 πόδια
Στροφές κινητήρα3500
Τύπος κινητήραΦάση 3
Μέγεθος εξόδου1-1 / 4 "NPT
Φάση3
Περιστροφή θύρας45 προσαυξήσεις
Τάση240 έως 480 VAC
Πλάτος8.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF82034 240 έως 480 VAC Εντελώς κλειστή φυγοκεντρική αντλία, 3 φάσεων
€2,795.00 /μονάδα